| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1666495-BP Herst.-Nr.: 30.5044.01 EAN/GTIN: 4009816030801 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann TERRACHECK Thermo-/Hygrometer Schwarz
TERRACHECK Digitales Thermo-Hygrometer
Messung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit über zwei Kabelfühler (ca. 1 m) Ideal für die Klimaüberwachung von Terrarien etc. Mit Saugnäpfen zur Befestigung
Reptilien und Amphibien können ihre Körpertemperatur nicht selbst regulieren - sie sind auf die Klimaverhältnisse angewiesen, die Sie ihnen im Terrarium zur Verfügung stellen. Deshalb ist die Klimakontrolle bei der Haltung von Terrarien Tieren von elementarer Bedeutung. Damit Sie die bestmöglichen Bedingungen für Ihre tierischen Mitbewohner garantieren können, gibt es jetzt das "TERRACHECK" von TFA Dostmann. Das digitale Thermo-Hygrometer misst über zwei separate Kabelfühler Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Mit Saugnäpfen lassen sich die Fühler ganz leicht an den Scheiben des Terrariums anbringen - und zur Reinigung ebenso leicht wieder abnehmen. Auf dem gut ablesbaren Display haben Sie immer die aktuellen Messwerte im Blick und können sich zudem Höchst- und Tiefstwerte anzeigen lassen. Neben dem Klima im Terrarium wird Ihnen auch die Temperatur am Aufstellungsort des Geräts angezeigt. So können Sie gleichzeitig für ein angenehmes Klima in Ihrem Wohnraum sorgen.
Ausstattung: Kabelfühler für Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ideal zur Klimakontrolle in Terrarien etc. Anzeige der Innentemperatur Höchst- und Tiefstwerte Funktion Einfache Befestigung mit Saugnäpfen
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): 64x24x64 mm · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 60 g · Messbereich Außentemperatur: -50 bis +70 °C · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +50 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Lieferumfang: Thermo-/Hygrometer (ohne Batterie),2 Kabelfühler (ca. 1m),Saugnäpfe,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Gehäusefarbe (Details): | Schwarz | Marke: | TFA Dostmann | Messbereich Außentemperatur: | -50 bis +70 °C | Messbereich Innentemperatur: | -10 bis +50 °C | Spannungsversorgung Station: | Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Abmessungen (Basisstation): | 64x24x64 mm | Gewicht (Station): | 60 g | Produkt-Art: | Thermo-/Hygrometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,11* | € 16,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,99* | € 16,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,87* | € 26,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|