Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8330300 LX-2000 Luxmeter 0 - 99900 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1666060-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8330300
EAN/GTIN:
     4053199529421
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
VOLTCRAFT VC-8330300 LX-2000 Luxmeter 0 - 99900 lx

Luxmeter LX-2000 mit Datenlogger

Messbereich 0 - 99900 lx
Datenloggerfunktion zur schnellen Datenauswertung
Data-Hold-Funktion

Messgerät zur professionellen Erfassung der Beleuchtungsstärke. Das handliche Gerät besitzt einen externen Lichtsensor mit einer einer Kabellänge von mehr als 1 Meter und ist dadurch leicht bedienbar. Mithilfe der Data Hold Funktion können die Werte an schwer zugänglichen Stellen gemessen werden und anschließend einfach und bequem abgelesen werden. Für genaue Messwerte können sie 7 Lichtarten wie rote, blaue, grüne, weiße, gelbe, violette LED und Standardbeleuchtung in Lux- oder Foot-Candle-Einheiten auswählen. Aufgezeichnete Daten können direkt auf der SD-Karte (in einer Excel Datei) ausgewertet werden. Ideal ist das Luxmeter auch für Hobby-Fotografen oder Terrarien-Besitzer.

Ausstattung:
Data-Hold-Funktion · Grüne Hintergrundbeleuchtung · Automatische Abschaltung · Akustisches Signal beim ein- und ausschalten.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 346 g · Luxmeter-Besonderheiten: Für LED-Licht geeignet · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 99900 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 4 % · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 182 mm · Produktabmessung, Länge: 47.5 mm · Schnittstellen (Bauelemente): SD-Karte · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Luxmeter LX-2000 mit Datenlogger,Lichtsensor mit Schutzkappe,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 47.5 x 73 x 182 mm
Produktabmessung, Höhe:
182 mm
Produktabmessung, Länge:
47.5 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 99900 lx
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Schnittstellen (Bauelemente):
SD-Karte
Luxmeter-Besonderheiten:
Für LED-Licht geeignet
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
99900 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
4 %
Gewicht:
346 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät voltcraft, luxmessgerät, VOLTCRAFT, VC-8330300, LX-2000, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,88*
€ 138,37*
Lager 102
75
Frei Haus
ab € 108,98*
€ 138,39*
€ 3,50*
ab € 124,98*
€ 156,07*
7 Tage
75
Frei Haus
ab € 189,91*
€ 229,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,53*
€ 151,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,16*
€ 141,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.