Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Seilwinde 31778 Zugkraft (rollend)=2722 kg Funk-Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665616-BP
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     31778
EAN/GTIN:
     4042504317785
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde
Berger & Schröter Seilwinde 31778 Zugkraft (rollend)=2722 kg Funk-Fernbedienung

Seilwinde 12 V 2700 kg Synthetikseil

12 m Synthetikseil
Zugleistung 2722 kg rollende Last
Funkfernsteuerung
Kabelfernsteuerung

12V Motor Seilwinde mit Synthetikseil, Zugkraft bis zu 2722 kg Für Auto oder besonders geeignet für den Anbau an Quads, ATV (4x4) und Nutzfahrzeugen. Elektronischer Vor- und Rücklauf über die Kabelfernbedienung oder Funkfernbedienung. Manueller Freilauf und automatische Bremse bei Stromausfall. Wichtig: Das Seil nie ganz abrollen, nur bis zur roten Markierung auf dem Seil! 3-fach Planetengetriebe und Alu-Seilfenster. Die Zuggeschwindigkeit 680 kg - 2,4 m/min. Mit ausführlicher Montageanleitung.
Technische Daten::
Zugkraft 2722 kg bei Verwendung einer Umlenkrolle (nicht im Lieferumfang)
Leistung: 900 W / 75 A
Getriebeuntersetzung 153:1
Motor 12 V Gleichstrom 1,2 KW
Abmessung: 300 x 110x 105 mm
Trommelmaße: 31,5 mm Durchmesser - Breite 73 mm
Synthetikseil 12 m Länge, 4,8 mm Durchmesser.
Montageplatte: 124 x 76 mm.
Gewicht 8 kg

Technische Daten:
Befestigungsart (im Auto): Festmontage · Betriebsspannung: 12 V · Gewicht: 7.5 kg · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 110 mm · Produktabmessung, Tiefe: 105 mm · Seil-Geschwindigkeit (mit Last): 2,4 m/min · Seil-Länge: 12 m · Seil-Ø: 4.8 mm · Seilwinden-Besonderheiten: Funk-Fernbedienung · Weitere technische Daten: Elektronischer Vor- und Rücklauf, Leistung: 900 W / 75 A, Trommelmaße: 31,5 mm Durchmesser - Breite 73 mm, · Zugkraft (rollend): 2722 kg · Übersetzungs-Verhältnis: 153:1

Lieferumfang:
Montageplatte, Seilfenster, Anschlußrelais, Anschlußkabel, Funkfernsteuerung, Kabelfernsteuerung

Weitere Informationen:
Seil-Geschwindigkeit (mit Last):
2|ツ|4 m/min
Befestigungsart (im Auto):
Festmontage
Produktabmessung, Tiefe:
105 mm
Produktabmessung, Höhe:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Berger & Schröter
Seilwinden-Besonderheiten:
Funk-Fernbedienung
Betriebsspannung:
12 V
Seil-Ø:
4.8 mm
Seil-Länge:
12 m
Übersetzungs-Verhältnis:
153:1
Zugkraft (rollend):
2722 kg
Gewicht:
7.5 kg
Produkt-Art:
Seilwinde
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, elektro-seilwinde, 04042504317785, Berger & Schröter, 31778, 2700 kg Synthetikseil, Winde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,51*
€ 137,98*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 110,55*
€ 137,99*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 193,96*
€ 233,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,65*
€ 162,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,49*
€ 148,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.