Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin PXP7010/32P/CR/0911 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 32 Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1665053-BP
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PXP7010/32P/CR/0911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Bulgin PXP7010/32P/CR/0911 Rundsteckverbinder Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 Gesamtpolzahl: 32 1 St.

Kabelstecker Serie Buccaneer 7000

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 11 mm · Kabel-Ø (min.): 9 mm · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl (num): 32 · Serie (Rundsteckverbinder): Buccaneer 7000 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Bajonett · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Hinweis:
Die Kontakte müssen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
32
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
9 - 11 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
Bulgin
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
Buccaneer 7000
Herst.-Teilenr.:
PXP7010/32P/CR/0911
Typ (Hersteller-Typ):
Buccaneer 7000
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
32
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Kabel-Ø (max.):
11 mm
Kabel-Ø (min.):
9 mm
Verschlussart (Details):
Bajonett
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundsteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Bulgin, PXP7010/32P/CR/0911, Buccaneer 7000, 806-8571
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 16,48*
1
€ 4,00*
ab € 12,41*
€ 18,32*
1
€ 5,90*
ab € 9,24*
€ 18,38*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 13,71*
€ 20,35*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 20,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PXP7012/32S/CR
ab € 7,84*
Zubehör
Bulgin
SA3542/P
ab € 0,979*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.