Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1664813-BP Herst.-Nr.: 19095-20 EAN/GTIN: 4078500035279 |
| |
|
| | |
| Gardena smartsystem Zwischenstecker 19095-20
Gardena smart Power Zwischenstecker
Per App steuerbar Einbindung beliebiger Elektrogeräte in das GARDENA smart system Ideale Erweiterung eines GARDENA smart systems Robust und Spritzwassergeschützt (Schutzklasse IP 44) Ganzjahreseinsatz bis -20°C
Der GARDENA smart Power Zwischenstecker ist die einfache Lösung, um Licht und elektrische Geräte in das GARDENA smart system zu integrieren. Er wird einfach in eine vorhandene Steckdose gesteckt und ist sofort einsatzbereit. Der Zwischenstecker wird per GARDENA smart App gesteuert. Als Herzstück des GARDENA smart system stellt das smart Gateway (nicht im Lieferumfang enthalten) die kabellose Netzwerk-Kommunikation zwischen dem GARDENA smart Power Zwischenstecker und der GARDENA smart App her. Anhand von Zeitplänen, die in der GARDENA smart App erstellt werden, kann der Zwischenstecker auch als Zeitschaltuhr genutzt werden, beispielsweise für die Gartenbeleuchtung, ein Wasserspiel oder die Teichpumpe. GARDENA smart Power ist spritzwassergeschützt und somit für die Verwendung im Außenbereich geeignet. Durch die verwendete Funktechnologie können Sie weite Strecken bis in den Garten mühelos überbrücken.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Smart Home): Garten · App-fähig: Ja · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Cloud-Anbindung (SmartHome): Hersteller-Spezifisch · Herstellerfarbe: Schwarz,Türkis · Serie (Haustechnik): Gardena smartsystem · Stromversorgung (LOV): über Steckdose
Weitere Informationen: | | App-fähig: | Ja | Herstellerfarbe: | Schwarz | Türkis | Marke: | GARDENA | Anwendungsbereich (Smart Home): | Garten | Farbe: | schwarz | blau | Serie (Haustechnik): | Gardena smartsystem | Basisstation (Smart Home): | Erforderlich | Stromversorgung (LOV): | über Steckdose | Cloud-Anbindung (SmartHome): | Hersteller-Spezifisch | Produkt-Art: | Zwischenstecker |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: GARDENA, 19095-20 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,48* | € 59,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 48,61* | € 63,87* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,44* | € 72,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 54,07* | € 72,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 71,64* | € 92,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|