| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1664475-BP Herst.-Nr.: HXB50E05-BLI EAN/GTIN: 4053199527830 |
| |
|
| | |
| SEPA HXB50E05 Axiallüfter 5 V/DC (L x B x H) 50 x 50 x 20 mm
Axiallüfter mit Kühlkörper
Die Kühlereinheit besticht durch ihre sehr kompakte Bauform. Der kugelgelagerte Lüfter auf dem Kühlkörper saugt Luft von oben an und verteilt sie mit optimaler Entwärmung über den Kühlkörper. Die Montage erfolgt mit Klebepad oder Thermoleitkleber.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 3500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 17 dB · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabellänge: 29.00 cm · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 75000 h · Nennspannung: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Weitere technische Daten: Wärmewiderstand: (Kühlkörper) 1.5 K/W
Hinweis: Klebepad und Thermoleitkleber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bedarf seperat mitbestellen. Weitere Informationen: | | Lagerart (Details): | Doppelt kugelgelagert | Kabellänge: | 29.00 cm | Abmessungen: | (L x B x H) 50 x 50 x 20 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Silber | Stromaufnahme max.: | 50 mA | Produktabmessung, Höhe: | 20 mm | Produktabmessung, Länge: | 50 mm | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | SEPA | Anzahl der Drähte: | 2 | Lebensdauer: | 75000 h | Farbe: | schwarz | grau | Anschluss (Bauelemente): | Kabel|ツ| offenes Ende | Typ (Hersteller-Typ): | HXB50E05 | Nennspannung: | 5 V/DC | Geräuschentwicklung (max.): | 17 dB | Drehzahl: | 3500 U/min | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,34* | € 31,92* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,97* | € 33,15* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,65* | € 64,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|