Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEPA HXB40H12 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664474-BP
Hersteller:
     Sepa
Herst.-Nr.:
     HXB40H12-BLI
EAN/GTIN:
     4053199527823
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
SEPA HXB40H12 Axiallüfter 12 V/DC (L x B x H) 40 x 40 x 20 mm

Axiallüfter mit Kühlkörper

Die Kühlereinheit besticht durch ihre sehr kompakte Bauform. Der kugelgelagerte Lüfter auf dem Kühlkörper saugt Luft von oben an und verteilt sie mit optimaler Entwärmung über den Kühlkörper. Die Montage erfolgt mit Klebepad oder Thermoleitkleber.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 5500 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 22 dB · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Kabellänge: 29.00 cm · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 75000 h · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Stromaufnahme max.: 50 mA · Weitere technische Daten: Wärmewiderstand: (Kühlkörper) 1.3 K/W

Hinweis:
Klebepad und Thermoleitkleber sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bei Bedarf seperat mitbestellen.
Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Kabellänge:
29.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 40 x 20 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Stromaufnahme max.:
50 mA
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
SEPA
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
75000 h
Farbe:
schwarz | grau
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
HXB40H12
Nennspannung:
12 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
22 dB
Drehzahl:
5500 U/min
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter dc kugellager 12v, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, SEPA, HXB40H12-BLI, HXB40H12, lüfter, kühler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,23*
€ 28,60*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 20,17*
€ 28,61*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 31,61*
€ 42,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.