Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2351245 Auto-Reinigungsset 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664301-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2351245
EAN/GTIN:
     4006825630121
Suchbegriffe:
Einhell
2351245
Einhell 2351245 Auto-Reinigungsset 1 St.

Einhell Nass-Trockensauger-Zubehör Autoreinigungsset

Das Nass-Trockensauger Autoreinigungsset ist passenf dür alle Nass-Trockensauger mit einem Anschluss von 36 mm. Das Set ist zum Trocken- und Nassaugen geeignet und speziell für die Autoreinigung entworfen.

Ausstattung:
Passend für alle Einhell Nass-Trockensauger mit einem Anschluss von 36 mm
Zum Trocken- und Nasssaugen geeignet

Technische Daten:
Material (Details): Kunststoff · Passend für Marke (Nass-, Trockensauger): Einhell · Weitere technische Daten: Anschluss 36 mm

Lieferumfang:
1x 3 m Schlauch
1x Polsterdüse hart
1x Polsterdüse weich
1x Fugendüse lang
1x Autositzdüse
1x Adapter

Weitere Informationen:
Passend für Marke (Nass-, Trockensauger):
Einhell
Marke:
Einhell
Material (Details):
Kunststoff
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Auto-Reinigungsset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,39*
€ 48,28*
€ 5,90*
ab € 36,81*
€ 48,29*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 37,45*
€ 49,26*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 57,73*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 47,58*
€ 61,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.