Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Druckluft-Reifenfüller 13 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664104-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4133115
EAN/GTIN:
     4006825625738
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Einhell Druckluft-Reifenfüller 13 bar

Reifenfüllmesser digital

Ddigitale Anzeige
Vierstellige Druckanzeige
Bar, MPa, PSI, kg/cm²
Automatisches Abschalten
Bis 13 bar
Lithium-Knopfbatterien

Der digitale Reifenfüllmesser ermöglicht ein einfaches und genaues Befüllen von Reifen. Die digitale vierstellige Druckanzeige erleichtert dem Anwender das Ablesen des Druckwertes bei der Kontrolle des Reifendrucks. Mit dem integrierten Ablassventil ist es möglich, einen zu hohen Reifendruck zu senken. Der Reifenfüllmesser, der für Drücke bis zu 13 bar funktioniert, kann zwischen vier Einheiten umgeschaltet werden. Der vorhandene Schnellkupplungsanschluss ist für alle gängigen Reifenventile geeignet.

Ausstattung:
Angenehmes Ablesen des Druckwertes dank der digitalen Anzeige
Vierstellige Druckanzeige für exakte Messergebnisse
Umschaltbar zwischen mehreren Einheiten: Bar, MPa, PSI, kg/cm²
Automatisches Abschalten der Druckanzeige nach ca. 1 Minute
Geeignet für Drücke von bis zu 13 bar
Enthält zwei langanhaltende Lithium-Knopfbatterien

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 13 bar · Weitere technische Daten: Arbeitsdruck min. 0 bar · Schlauchlänge 0.4 m

Weitere Informationen:
Marke:
Einhell
Betriebsdruck (max.):
13 bar
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Druckluft-Reifenfüller
Weitere Suchbegriffe: Reifenluftdruckprüfer, reifenfüllmesser einhell, reifenfüllmesser, Einhell, 4133115, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,69*
€ 25,51*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 18,25*
€ 25,53*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 29,32*
4 Tage
3
€ 4,95*
ab € 23,98*
€ 33,40*
€ 6,90*
ab € 32,70*
€ 45,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.