Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger 72413 Rohrreinigungswelle 750 cm Produktabmessung, Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1664062-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72413
EAN/GTIN:
     4004625724132
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale
Rothenberger 72413 Rohrreinigungswelle 750 cm Produktabmessung, Ø 8 mm

Spirale 8 mm x 7,5m mit Keulenkopf und Seele

8 mm Rohrreinigungsspirale zur Beseitigung von Verstopfungen in Rohren bis 50 mm Durchmesser.

Ausstattung:
Strapazierfähige Spiralen aus Spezialstahl (DIN EN 10270-1) · Eingearbeiteter Keulenkopf ohne starres Kupplungsstück für hohe Flexibilität auch bei engen Rohrbögen.

Technische Daten:
Passend für Rohr-Durchmesser (max.): 50 mm · Passend für Rohr-Durchmesser (min.): 20 mm · Produktabmessung, Länge: 750 cm · Produktabmessung, Ø: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 750 cm
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
750 cm
Marke:
Rothenberger
Passend für Rohr-Durchmesser (max.):
50 mm
Passend für Rohr-Durchmesser (min.):
20 mm
Produkt-Art:
Rohrreinigungswelle
Weitere Suchbegriffe: rothenberger rohrreinigungsspirale 8mm, reinigungsspirale rothenberger, reinigungsspirale, Rothenberger, 72413, rohrreinigung, abfluss verstopft, abflussreiniger
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 85,11*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 85,11*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,28*
€ 85,59*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,39*
€ 85,98*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 94,03*
€ 116,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,81*
€ 139,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,07*
€ 128,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,51*
€ 127,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.