Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS BS-ER-36-200 Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B) 31 mm x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663958-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     BS-ER-36-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
TRU COMPONENTS BS-ER-36-200 Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B) 31 mm x 14 mm

TRU COMPONENTS Batterieclip für PP3 und PP6 9V Batterien

Für 1x 9V Batterie
Drahtanschlussklemmen
Leitungslänge 200 mm

Batterieklemme für PP3 und PP6 Typ 9V Batterien.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 31 mm · Weitere technische Daten: Leitungslänge 200 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 31 mm x 14 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
31 mm
Produktabmessung, Breite:
14 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batterieclip
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, BS-ER-36-200, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,91*
Lager 102
161
1
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.