Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EA Elektro Automatik EA-IF KE5 USB/LAN Schnittstelle Passend für Marke (Steckernetzteile) EA Elektro-Automatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663652-BP
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     33100233
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnittstelle für elektronische Las...
schnittstelle für elektronische las...
EA Elektro Automatik EA-IF KE5 USB/LAN Schnittstelle Passend für Marke (Steckernetzteile) EA Elektro-Automatik

Schnittstellenerweiterung EA-IF KE5 USB/LAN

1x USB + 1x Ethernet
Nachrüstbar, einfache Installation (Plug & Play)
Leichte Konfiguration über Setup-Menü am Gerät
Kompatibel zu den Serien EA-PS 3000 C und EA-EL 3000 B

Das nachrüstbare Schnittstellenmodul IF-KE5 USB/LAN erweitert die Geräte der Serien EA-EL 3000 B und EA-PS 3000 C um zwei digitale Schnittstelle. Der vorhandene USB-Port dient neben der Möglichkeit der digitalen Fernsteuerung des Gerätes über SCPI- oder ModBus RTU-Befehle auch für Firmware-Aktualisierungen.

Ausstattung:
Anschlüsse: 1x RJ 45, 1x USB Typ B · Galvanische Trennung zum Gerät: max. 1500 V DC.

Technische Daten:
Gewicht: 150 g · Passend für Marke (Steckernetzteile): EA Elektro-Automatik · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm

Lieferumfang:
USB-Kabel 1,8 m · USB-Stick mit Dokumentation und Software.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 76 x 30 x 95 mm
Produktabmessung, Tiefe:
95 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Marke:
EA Elektro Automatik
Passend für Marke (Steckernetzteile):
EA Elektro-Automatik
Gewicht:
150 g
Produkt-Art:
Schnittstelle
Weitere Suchbegriffe: EA Elektro Automatik, 33100233, EA-IF KE5 USB/LAN, 162-5361
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 204,30*
€ 257,88*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 207,97*
€ 257,89*
70 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,82*
€ 258,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,04*
€ 302,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,97*
€ 247,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.