Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change GE-CB 18/254 Li - Solo 2093301 Akku Poliermaschine 2500 U/min (max) 254 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1663170-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2093301
EAN/GTIN:
     4006825626599
Suchbegriffe:
Nass-Polierer
Nass-Winkelpolierer
Polierer
Poliermaschine
Einhell Power X-Change GE-CB 18/254 Li - Solo 2093301 Akku Poliermaschine 2500 U/min (max) 254 mm

Einhell Power X-Change Akku-Autopoliermaschine CE-CB 18/254 Li-Solo

Handliche und robuste Poliermaschine
Überlastschutz
Soft-Grip für angenehmes Arbeiten

Mit der Einhell Akku-Autopoliermaschine CE-CB 18/254 Li - Solo lässt sich das Auto im Handumdrehen auf Hochglanz bringen. Der Clou: Der Anwender arbeitet flexibel und ungebunden dank des leistungsstarken Lithium-Ionen Akku-Betriebs. Der Akku gehört der innovativen Power X-Change-Familie von Einhell an und lässt sich in allen Geräten dieser Systemreihe verwenden. Die handliche und robuste Ausfertigung der Poliermaschine sorgt für Langlebigkeit, der Soft-Grip ermöglicht angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten bei perfektem Halt. Die kraftvollen 2.500 Umdrehungen pro Minute und der Polierteller mit einem Durchmesser von 254 Millimetern sorgen dabei für Effektivität beim Polieren und Aufhübschen des Fahrzeugs. Sicherheit bieten ein gut erreichbarer Ein-/Ausschalter und der Überlastschutz. Mit der Textil-Polierhaube wird das Poliermittel auf die zu bearbeitende Oberfläche aufgetragen. Die Synthetik-Polierhaube erzeugt den dauerhaften Glanz beim Nachpolieren. Die Polierhauben gehören zum Lieferumfang. Der dazugehörige Akku mit Ladegerät ist bei Bedarf separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Handliche und robuste Poliermaschine
Ein-/Ausschalter für optimale Kontrolle und Sicherheit
Überlastschutz für sichere Anwendung
Soft-Grip für angenehmes Arbeiten und perfekten Halt

Technische Daten:
Drehzahl (max.): 2500 U/min · Gewicht: 1.93 kg · Polierkörper-Ø: 254 mm · Poliermaschinen-Besonderheiten: Power-X-Change System Akku · Produktabmessung, Breite: 269 mm · Produktabmessung, Höhe: 260 mm · Produktabmessung, Länge: 221 mm

Lieferumfang:
1x Power X-Change Akku-Autopoliermaschine CE-CB 18/254 Li-Solo
1 Textil-Polierhaube
1 Synthetik Polierhaube

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
260 mm
Produktabmessung, Länge:
221 mm
Produktabmessung, Breite:
269 mm
Drehzahl-Bereich:
2500 U/min (max)
Marke:
Einhell
Poliermaschinen-Besonderheiten:
Power-X-Change System Akku
Polierkörper-Ø:
254 mm
Drehzahl (max.):
2500 U/min
Gewicht:
1.93 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku Poliermaschine
Weitere Suchbegriffe: Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer einhell, polierer, Einhell, 2093301, Power X-Change GE-CB 18/254 Li - Solo, poliermaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 38,90*
€ 52,08*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 39,78*
€ 52,09*
Lager 102
80
Frei Haus
ab € 46,93*
€ 61,53*
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 48,48*
€ 62,60*
2 Tage
643
€ 6,99*
ab € 50,34*
€ 64,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4514120
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.