Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-4988586 Crimpzange Modularstecker (Westernstecker) Inkl. Kabelschneider, Inkl. Abisolierwerkzeu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662862-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4988586
EAN/GTIN:
     4053199527380
Suchbegriffe:
MMJ-Crimpzange
Modularstecker-Crimpzange
RJ-Crimpzange
Westernstecker-Crimpzange
TOOLCRAFT TO-4988586 Crimpzange Modularstecker (Westernstecker) Inkl. Kabelschneider,Inkl. Abisolierwerkzeug RJ10,RJ11,RJ12,RJ45

Crimpzange RJ1011/12/45 4/6/8-polig

Inkl. Kabelschneider und Abisolierer
Optimale Hebelübersetzung

Die Toolcraft Crimpzange eignet sich optimal zum Schneiden und Abmanteln von flachen nicht abgeschirmten Telefonkabeln und zum Verpressen von 4-, 6-, 8-poligen Westernsteckern des Typs RJ10, RJ 11, RJ 12 und RJ 45. Die Crimpzange kann durch die stabile Bauweise und die leichte Handhabung sowohl im Alltag als auch in der Industrie zum Einsatz kommen.

Ausstattung:
Verpressen von von 4-, 6- und 8-poligen Westernstecker des Typs RJ10, RJ 11, RJ 12 und RJ 45
Schneiden und Abmanteln von flachen nicht abgeschirmten Telefonkabeln
Zangenmaterial ist kalt gewälzter Stahl
Griff aus thermoplastischem Kunststoff
Genaues Arbeiten dank Parallelcrimpung
Zwangssperre (entriegelbar) für korrektes und vollständiges Crimpen
Zusätzlicher Längsabschneider und Abmantelungsmesser

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Modularstecker (Westernstecker) · Geeignet für Stecker: RJ10,RJ11,RJ12,RJ45 · Gewicht: 520 g · Material: Polypropolene (PP),TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch),Walzstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Passend für Marke (Zangen): TOOLCRAFT · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Weitere technische Daten: Maße: 205 x 130 x 21 mm · Zangen-Besonderheiten: Inkl. Kabelschneider,Inkl. Abisolierwerkzeug

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
21 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Geeignet für Stecker:
RJ10 | RJ11 | RJ12 | RJ45
Passend für Marke (Zangen):
TOOLCRAFT
Material:
Polypropolene (PP) | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) | Walzstahl
Material-Eigenschaft:
brüniert
Zangen-Besonderheiten:
Inkl. Kabelschneider | Inkl. Abisolierwerkzeug
Anwendungsbereich:
Modularstecker (Westernstecker)
Herst.-Teilenr.:
TO-4988586
Gewicht:
520 g
Produkt-Art:
Crimpzange
Weitere Suchbegriffe: rj crimpzange, 04053199527380, TOOLCRAFT, TO-4988586, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,80*
€ 22,10*
Lager 102
100
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 22,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.