Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT AN-10 Anemometer 0.3 bis 30 m/s Magnet-Flügelrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662854-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8314270
EAN/GTIN:
     4053199527304
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
VOLTCRAFT AN-10 Anemometer 0.3 bis 30 m/s Magnet-Flügelrad

Anemometer AN-10

Für Messungen bis 30 m/s
Auflösung 0,1 m/s
inkl. Temperaturmessung
Kompakte und handliche Bauform

Handliches Flügelrad-Messgerät mit verlustarmem Magnetabnehmer zur Messung der Wind- und Strömungsgeschwindigkeit von Gasen. Die Geschwindigkeit kann in fünf verschiedenen Einheiten (m/s, ft/min, km/h, mp/h und Knoten) auf dem Display dargestellt werden. Außerdem können die Durchschnittsgeschwindigkeit oder die maximale Geschwindigkeit des jeweiligen Messvorgangs ermittelt und im beleuchteten Display angezeigt werden.

Ausstattung:
Max- und Durchschnitts-Messung · Data-Hold · Mess-Einheit: m/s, ft/min, km/h, mp/h und Knoten · Automatische Abschaltung · Batteriewarnung · 4-stelliges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung.

Technische Daten:
Automatische Temperaturkompensation: Nein · Gasmessgeräte-Besonderheiten: Magnet-Flügelrad · Genauigkeit: 5 % · Gewicht: 118 g · Messbereich Temperatur (max.): 50 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0-30 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 30 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.3 m/s · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Anemometer AN-10,3 Micro-Batterien (Typ AAA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 50 x 160 mm
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Messbereich Temperatur:
-10 bis 50 °C
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Gasmessgeräte-Besonderheiten:
Magnet-Flügelrad
Genauigkeit:
5 %
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
30 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.3 m/s
Automatische Temperaturkompensation:
Nein
Messbereich Wind-Geschwindigkeit:
0-30 m/s
Gewicht:
118 g
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, 04053199527304, VOLTCRAFT, VC-8314270, AN-10, luftmengenmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,15*
€ 34,09*
Lager 102
479
Frei Haus
ab € 23,94*
€ 34,10*
€ 6,95*
ab € 28,22*
€ 38,23*
8 Tage
489
€ 6,99*
ab € 37,18*
€ 48,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,10*
€ 40,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.