Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-8314265 LX-10 Luxmeter 0 - 199900 lx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662853-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8314265
EAN/GTIN:
     4053199527298
Suchbegriffe:
Lampentester
Lichtmessgerät
Luxmessgerät
Luxmeter
VOLTCRAFT VC-8314265 LX-10 Luxmeter 0 - 199900 lx

Luxmeter LX-10

Einfach Beleuchtungsstärke ermitteln
Hochpräziser Beleuchtungssensor
Kompakte und handliche Bauform

Das VOLTCRAFT LX-10 Luxmeter kommt überall dort zum Einsatz, wo genaue Lichtmessung wichtig ist, wobei der Anwendungsbereich immer größer wird. Im gewerblichen oder industriellen Bereich spielt die Messung der Lichtintensität vor allem bei der Arbeitsplatzgestaltung, der Produktpräsentation, bei Arbeiten mit Kleinteilen oder in Gärtnereien eine wichtige Rolle, um zu ermitteln, ob genügend Licht zur Verfügung steht.

Ausstattung:
Automatische Bereichswahl · MIN-/ MAX-Messung · Data-Hold · Mess-Einheit: Lux / Fc · 4-stelliges LCD-Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung · Automatische Abschaltung · Batteriewarnung.

Technische Daten:
Anzeige (Messgeräte): digital · Gewicht: 106 g · Messbereich Beleuchtungsstärke (max.): 199900 lx · Messbereich Beleuchtungsstärke (min.): 0 lx · Messfunktion: Beleuchtungsstärke · Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke: 4 % · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Produktabmessung, Höhe: 163 mm · Produktabmessung, Länge: 28 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Luxmeter LX-10,3 Micro-Batterien (Typ AAA),Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 28 x 54 x 163 mm
Produktabmessung, Höhe:
163 mm
Produktabmessung, Länge:
28 mm
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Messbereich Beleuchtungsstärke:
0 - 199900 lx
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Messgeräte):
digital
Messfunktion:
Beleuchtungsstärke
Messbereich Beleuchtungsstärke (max.):
199900 lx
Messbereich Beleuchtungsstärke (min.):
0 lx
Messgenauigkeit Beleuchtungsstärke:
4 %
Gewicht:
106 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Luxmeter
Weitere Suchbegriffe: lichtmessgerät voltcraft, luxmessgerät, VOLTCRAFT, VC-8314265, LX-10, Lichtmesser, Belichtungsmesser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,00*
€ 28,99*
Lager 102
118
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 29,00*
€ 3,50*
ab € 40,73*
€ 53,87*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 41,92*
€ 55,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.