Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVAC35202 TVAC35202 Einbaunetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1662759-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVAC35202
EAN/GTIN:
     4043158141320
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Einbau Netzteil
ABUS Security-Center Mini-Clip-Einbaunetzteil TVAC35202

Installation ohne Werkzeug dank Hebel-Federklemme
Schneller Einbau in 55 mm Unterputzdosen
12V DC Ausgangsspannung

Das stabilisierte Mini-Clip-Einbaunetzteil (230 V AC / 12 V DC, 1 A) dient der Spannungsversorgung Ihrer Videokomponenten. Die Weiterentwicklung mit einer Hebel-Federklemme macht die schnelle Installation ohne Werkzeug oder zusätzliche Klemme möglich. Mit seinen kompakten Maßen eignet es sich besonders gut als Unterputznetzteil zum Einbau in eine 55 mm Unterputzdosen und überall dort, wo wenig Platz für die Stromversorgung vorhanden ist.

Technische Daten:
Produkt-Art: Einbaunetzteil · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Weitere technische Daten: Ausgangsspannung: 12 V DC · Einsatzort: Innenbereich

Lieferumfang:
Einbau-Netzteil

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
ABUS
Produkt-Art:
Einbaunetzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,04*
€ 62,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,45*
€ 62,22*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,83*
€ 67,53*
€ 8,95*
ab € 51,65*
€ 69,43*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 57,04*
€ 74,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.