Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT TPK-100 Verlängerungskabel VKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1661483-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8307415
EAN/GTIN:
     4053199525362
Suchbegriffe:
VOLTCRAFT
VC-8307415
TPK-100
umweltmesstechnik
VOLTCRAFT TPK-100 Verlängerungskabel VKA

K-Typ Verlängerung 2m TPK-100

Kompatibel mit allen K-Typ Geräten und Fühlern

Dieses Verlängerungskabel ist kompatibel mit sämtlichen K-Typ Temperaturfühlern und verlängert diese um 1 m.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Typ K Verlängerungskabel · Betriebstemperatur (max.): 105 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Material: PVC · Produktabmessung, Länge: 2 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
2 m
Marke:
VOLTCRAFT
Material:
PVC
Ausführung (allgemein):
Typ K Verlängerungskabel
Betriebstemperatur (max.):
105 °C
Betriebstemperatur (min.):
0 °C
Betriebstemperatur (Bereich):
0 bis 105 °C
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Verlängerungskabel VKA
Weitere Suchbegriffe: temperaturmesser zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,58*
€ 15,72*
Lager 102
422
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 15,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 31,96*
€ 3,50*
ab € 26,71*
€ 36,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.