Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 18-0093 Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 24.5 x 11.8 x 7.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1650721-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     18-0093
EAN/GTIN:
     4053199523160
Suchbegriffe:
Batterieanschluss 9V-Block
Batterieclip 9V-Block
batterieanschluss 9v-block
TRU COMPONENTS 18-0093 Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 24.5 x 11.8 x 7.3 mm

TRU COMPONENTS PP3 Batterieclip, Endeinführung mit 200 mm Kabel

Hochleistungs-Batterieclip
Für Batterien mit der Größe PP3
24,5 mm lang, 11,8 mm breit, 7,3 mm hoch
Ausgestattet mit 200 mm schwarzen und roten Drähten mit abisolierten und verzinnten Enden

Ein Hochleistungs-Batterieclip mit 200 mm langen Drähten, der an einem Ende in die Abdeckung eindringt.

Ausstattung:
Batterieklemmen mit abisolierten und verzinnten Enden

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): I-Ausführung · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 11.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.3 mm · Produktabmessung, Länge: 24.5 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 200 mm · Zellen-Zahl: 1

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 24.5 x 11.8 x 7.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
7.3 mm
Produktabmessung, Länge:
24.5 mm
Produktabmessung, Breite:
11.8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Passend für Batteriegröße:
9 V Block
Farbe:
schwarz
Anschluss (Batterien):
Druckknopfanschluss
Ausführung (allgemein):
I-Ausführung
Zellen-Zahl:
1
Produkt-Art:
Batterieclip
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 18-0093, BS-IR-1-200, batterie clip, batterieklip
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1360
2
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,79*
10
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,83*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.