| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1650720-BP Herst.-Nr.: 18-0092 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 18-0092 Batterieclip 1x 9 V Block Druckknopfanschluss (L x B x H) 24.5 x 11.8 x 7.3 mm
TRU COMPONENTS PP3 Batterieclip, Endeinführung mit 150 mm Kabel
Hochleistungs-Batterieclip Für Batterien mit der Größe PP3 24,5 mm lang, 11,8 mm breit, 7,3 mm hoch Ausgestattet mit 150 mm schwarzen und roten Drähten mit abisolierten und verzinnten Enden
Ein Hochleistungs-Batterieclip mit 150 mm langen Drähten, der an einem Ende in die Abdeckung eindringt.
Ausstattung: Batterieklemmen mit abisolierten und verzinnten Enden
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Druckknopfanschluss · Ausführung (allgemein): I-Ausführung · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 11.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 7.3 mm · Produktabmessung, Länge: 24.5 mm · Weitere technische Daten: Kabellänge: 150 mm · Zellen-Zahl: 1
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 24.5 x 11.8 x 7.3 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 7.3 mm | Produktabmessung, Länge: | 24.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 11.8 mm | Marke: | TRU COMPONENTS | Passend für Batteriegröße: | 9 V Block | Farbe: | schwarz | Anschluss (Batterien): | Druckknopfanschluss | Ausführung (allgemein): | I-Ausführung | Zellen-Zahl: | 1 | Produkt-Art: | Batterieclip |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 18-0092, BS-IR-1, batterie clip, batterieklip |
| | |
| |