Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunset PX 60, SR6.6 10557 Solar-Set 60 Wp inkl. Anschlusskabel, inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644260-BP
Hersteller:
     Sunset
Herst.-Nr.:
     10557
EAN/GTIN:
     4025758105575
Suchbegriffe:
Balkonkraftwerk
Solarset
Solarstrom-Set
solarset
Sunset PX 60, SR6.6 10557 Solar-Set 60 Wp inkl. Anschlusskabel,inkl. Laderegler

Solarset PX 60

Hochwertig und leistungsstark
Robuste und langlebige Konstruktion
Schnelle und einfache Montage

Dieses hochwertige Solarmodul ist aus polykristallinem Silizium hergestellt und zeichnet sich durch besonders hohen Strom, auch bei bewölktem Himmel aus.

Ein bewährter Modulaufbau schützt die Solarzellen vor Feuchtigkeit, bietet UV-Stabilität und ermöglicht eine thermische Ausdehnung. Die Frontabdeckung besteht aus spezialgehärtetem Solarglas höchster Güte. Das mit dem Laminat zu einer Einheit verbundene Glas, ist mit einem verwindungssteifen Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofilen eingefasst. So erhalten die Module einen sicheren Schutz vor mechanischen und klimatischen Einflüssen. Der elektrische Anschluss erfolgt über eine wetterfeste Anschlussdose auf der Rückseite, in der auch die Schutzdioden integriert sind.

Dieses Set eignet sich ideal die 12 V Batterie für das Boot, Wohnmobil oder Caravan laden zu wollen oder im Wochenendhaus, Schrebergarten etc. eine Solarstromversorgung für Beleuchtung, Radio und diverse Kleingeräte zu installieren.

Der Laderegler SR 6.6 besticht mit hohem Laststrom und automatischer Umschaltung von 12 auf 24 V. Einfache Bedienung und ist optimal für Geräte mit bis zu 300 W Leistung geeignet. Die Leiterplatte ist komplett elektronisch geschützt und die verschiedenfarbigen LEDs ermöglicht jederzeit ein leichtes Ablesen des Lade- und Systemstatus. Groß dimensionierte Anschlussklemmen für Kabelquerschnitte bis 6 mm² garantieren die Aufnahme von großen Leitungsquerschnitten wodurch Leistungsverluste im PV-Solarsystem auf ein Minimum reduziert werden können.

Ausstattung:
Hocheffiziente polykristalline Siliziumzellen · Strukturierte Zellenoberfläche · Robust und langlebig · UV-Stabilität · EVA- Kunststoff · Gehärtetes Solarglas · Verwindungssteifer Modulrahmen aus eloxierten Aluminiumprofil · Wetterfeste Anschlussdose

Verpolschutz an Modul, Last und Akku · Über- und Tiefentladeschutz · Kurzschlussfest · Rückstromschutz bei Nacht · Temperaturkontrolle · Automatische Lastabschaltung · LED-Anzeige für Lade- und Systemstatus · Leerlaufschutz · Automatische elektronische Sicherung · Anschaltung bei Batterieüberspannung

Technische Daten:
Batterie-Polklemmen (+/-): 2 · Kabellänge (Details): 15 m · Kurzschluss-Strom: 4000 mA · Laderegler-Strom: 6 A · Leerlaufspannung: 21 V · Leistung: 60 Wp · Modulabmessung Breite: 453 mm · Modulabmessung Höhe: 35 mm · Modulabmessung Länge: 983 mm · Nennspannung: 16.9 V · Nennstrom: 3550 mA · Nennstrom (Details): 12 V · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Anschlusskabel,inkl. Laderegler · Strom (Laderegler): 6 A · Weitere technische Daten: Solarmodul: Kabelquerschnitt 4 mm², Schutzart IP54, Kabelverschraubung PG7, · Gewicht 5.6 kg
Laderegler: Kabelquerschnitt 6 mm², Schutzart IP32, Ladeendspannung 13.9/27.8 V, Boostladung 14.4/28.8 V, Temperaturbereich -25 bis +50 °C, Abm. (LxBxH) 145 x 100 x 24 mm, Gewicht 150 g

Lieferumfang:
Solarmodul PX60 · Laderegler SR 6.6 · Spezialkabel (2 x 2,5 mm²) · Batterie-Polklemmen (+/-) · Montageanleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Sunset
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Anschlusskabel | inkl. Laderegler
Nennstrom:
3550 mA
Nennspannung:
16.9 V
Leerlaufspannung:
21 V
Modulabmessung Höhe:
35 mm
Modulabmessung Länge:
983 mm
Modulabmessung Breite:
453 mm
Kurzschluss-Strom:
4000 mA
Leistung:
60 Wp
Laderegler-Strom:
6 A
Kabellänge (Details):
15 m
Nennstrom (Details):
12 V
Strom (Laderegler):
6 A
Batterie-Polklemmen (+/-):
2
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Sunset, 10557, PX 60, SR6.6, Solarzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 184,93*
€ 231,34*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 189,00*
€ 231,35*
8 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 371,21*
€ 447,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,35*
€ 275,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,80*
€ 273,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,07*
€ 253,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,00*
€ 224,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.