Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer unbestückt 25 l Parat SILVER Plus L 533000171 (B x H x T) 480 x 350 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1644224-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     533000171
EAN/GTIN:
     4006793001220
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Werkzeugkoffer unbestückt 25 l Parat SILVER Plus L 533000171 (B x H x T) 480 x 350 x 180 mm

Premium-Werkzeugkoffer unbestückt SILVER Plus

40 genähte Einsteckfächer
Individuell bestückbar
Abschließbare Kippschlösser

Der PARAT Premium-Werkzeugkoffer SILVER Plus verstaut bis zu 40 Werkzeuge und findet in den verschiedensten Gewerken seinen Einsatz. Eine Außenschale aus rutschhemmenden X-ABS Kunststoff in Verbindung mit dem robusten Aluminiumrahmen, der ergonomisch geformte, widerstandsfähige PARAT Tragegriff und die solide, hochwertige Verarbeitung sorgen für die gewohnte PARAT Qualität. Im Inneren des Werkzeugkoffers stehen 40 genähte Einsteckfächer zur Verfügung, die man systematisch mit den notwendigen Werkzeugen einräumen kann. Zwei Klemmfächer, bieten zusätzlichen Stauraum für Dokumente. Die frei unterteilbaren Fächer in der 58 Millimeter tiefen Bodenschale werden mit einer Abdeckung verschlossen und halten so den Inhalt der Bodenschale sicher verstaut. Einfach zu bedienen sind die abschließbaren Kippschlösser, die den Kofferinhalt vor Diebstahl schützen. Integrierte Bodengleiter verhindern Beschädigungen auf dem Arbeitsuntergrund und geben dem Werkzeugkoffer einen sicheren Halt. Der PARAT SILVER Plus Werkzeugkoffer, ein kompakter, widerstandsfähiger und verlässlicher Werkzeugkoffer für Arbeitseinsätze verschiedenster Art.

Ausstattung:
1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm · 1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 58 mm, frei unterteilbar.

Technische Daten:
Gewicht: 3.8 kg · Herstellerfarbe: Silber · Innenmaß Breite: 460 cm · Innenmaß Höhe: 310 cm · Innenmaß Tiefe: 170 cm · Material: ABS Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Tiefe: 180 mm · Volumen: 25 l

Lieferumfang:
Werkzeugkoffer Silver Plus,2x Schlüssel,1 Längssteg & 3 Querstege zur Unterteilung der Bodenschale.

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 480 x 350 x 180 mm
Volumen:
25 l
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
180 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
170 cm
Innenmaß Höhe:
310 cm
Innenmaß Breite:
460 cm
Farbe:
grau
Material:
ABS Kunststoff | Aluminium
Gewicht:
3.8 kg
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
40
Frei Haus
ab € 94,07*
€ 98,52*
1
€ 4,90*
ab € 91,56*
€ 110,72*
1 Tag
29
1
€ 5,45*
ab € 99,46*
€ 117,69*
1 Tag
29
1
Frei Haus
ab € 100,55*
€ 118,24*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 123,41*
€ 141,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,34*
€ 168,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,36*
€ 151,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,73*
Zubehör
Parat
5990827991
ab € 4,91*
Zubehör
Parat
5990826991
ab € 4,37*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,73*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 9,96*
Zubehör
Parat
5990850991
ab € 42,23*
Zubehör
Parat
900008988
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.