Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Stiftgehäuse-Kabel 15EDGKD Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.50 mm 15EDGKD-2.5-10P-14-00AH-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1632150-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDGKD-2.5-10P-14-00AH-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckerteil für Leiterplatten
Stiftgehäuse
degson stiftgehäuse
stiftgehäuse
Degson Stiftgehäuse-Kabel 15EDGKD Polzahl Gesamt 10 Rastermaß: 2.50 mm 15EDGKD-2.5-10P-14-00AH-1 1 St.

Steckerteil 15EDGKD

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 10

Technische Daten:
AWG max.: 20 · AWG min.: 26 · Abisolierlänge (max.): 8 mm · Anschluss (Bauelemente): Federklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PA 66 UL 94V-0 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 150 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl Gesamt: 10 · Polzahl je Reihe: 10 · Produktabmessung, Breite: 27.10 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Querschnitt (max.): 0.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Steckverbinder): 15EDGKD · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit PUSH-IN-Federanschluss,Kabeleingang gerade,kodierbar · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 19 mm x 27.10 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
27.10 mm
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
10
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit PUSH-IN-Federanschluss | Kabeleingang gerade | kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
15EDGKD
Herst.-Teilenr.:
15EDGKD-2.5-10P-14-00AH-1
Typ (Hersteller-Typ):
15EDGKD-2.5-10P-14-00AH-1
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
150 V
AWG max.:
20
AWG min.:
26
Rastermaß:
2.50 mm
Querschnitt (max.):
0.50 mm²
Polzahl je Reihe:
10
Abisolierlänge (max.):
8 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
PA 66 UL 94V-0
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftgehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, 15EDGKD-2.5-10P-14-00AH-1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,52*
€ 5,81*
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,83*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,36*
€ 13,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.