Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Degson Buchsengehäuse-Kabel 15EDG-GBM Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.81 mm 15EDG-GBM-3.81-03P-14-00AH 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1632107-BP
Hersteller:
     Degson
Herst.-Nr.:
     15EDG-GBM-3.81-03P-14-00AH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse 3-polig
buchsengehäuse
degson buchsengehäuse
Degson Buchsengehäuse-Kabel 15EDG-GBM Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 3.81 mm 15EDG-GBM-3.81-03P-14-00AH 1 St.

Grundgehäuse Anschlussblock 15EDG-GBM

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 30 · Abisolierlänge (max.): 7 mm · Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme,Stecker · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PA 66 UL 94V-0 · Gewinde-Maß: M2 · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): PA 66 UL 94V-0 · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 8 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 25.63 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.50 mm · Produktabmessung, Länge: 20.20 mm · Querschnitt (max.): 1.50 mm² · Querschnitt (min.): 0.20 mm² · Rastermaß: 3.81 mm · Serie (Steckverbinder): 15EDG-GBM · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau vertikal · Steckverbinder-Besonderheiten: kodierbar · Steckverbindersystem: wire to wire · Stift-Ø: 0.80 mm · Stiftform: Quadratisch · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20.20 x 25.63 x 12.50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
12.50 mm
Produktabmessung, Länge:
20.20 mm
Produktabmessung, Breite:
25.63 mm
Nennstrom - gerundet:
8 A
Marke:
Degson
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
grün
Steckverbinder-Besonderheiten:
kodierbar
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme | Stecker
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Quadratisch
Steckverbindersystem:
wire to wire
Serie (Steckverbinder):
15EDG-GBM
Gewinde-Maß:
M2
Herst.-Teilenr.:
15EDG-GBM-3.81-03P-14-00AH
Typ (Hersteller-Typ):
15EDG-GBM-3.81-03P-14-00AH
Nennstrom:
8 A
Nennspannung:
300 V
AWG max.:
14
AWG min.:
30
Rastermaß:
3.81 mm
Querschnitt (max.):
1.50 mm²
Stift-Ø:
0.80 mm
Polzahl je Reihe:
3
Abisolierlänge (max.):
7 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau vertikal
Isolationsmaterial (Details):
PA 66 UL 94V-0
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.20 mm²
Gehäuse-Material:
PA 66 UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Degson, 15EDG-GBM-3.81-03P-14-00AH
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,87*
Lager 102
145
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,68*
€ 29,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Degson
15EDG-PWI-06P-16-00AH-1
ab € 0,0406*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.