Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 2255140 Elektrischer Seilhebezug Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle) 500 kg Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle) 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1630188-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     2255140
EAN/GTIN:
     4006825627213
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Elektroseilzug
Motorseilzug
elektro-seilzug
Einhell 2255140 Elektrischer Seilhebezug Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle) 500 kg Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle) 250 kg

Einhell Seilhebezug TC-EH 500

Der Einhell Seilhebezug TC-EH 500 ermöglicht das bequeme und schonende Heben schwerer Lasten, ob in Haus, Garten, Garage oder Werkstatt. Per Knopfdruck hebt der Seilhebezug bei einer Leistungsaufnahme von 1.000 Watt kraftvoll Lasten bis zu 500 Kilogramm. Ausgestattet ist der Einhell Seilhebezug TC-EH 500 hierfür mit einem drallfreien 12 Meter langen Drahtseil (Ø 4,0 mm). Ohne Umlenkrolle halbiert sich die maximale Traglast auf auf 250 Kilogramm, die Hubhöhe beträgt 11,5 Meter. Mit Umlenkrolle können 500 Kilogramm auf eine Höhe von bis zu 5,7 Meter gebracht werden. Umfangreich ist die Sicherheitsausstattung des elektrisch betriebenen Seilhebezugs. So verfügt der Bedienungsschalter über eine Not-Aus-Funktion. Der Motor ist mit einem Thermoschalter ausgerüstet und damit vor Überhitzung geschützt. Der Sicherheitsbügel am Lasthaken hilft ein unbeabsichtigtes Herabfallen der Last zu vermeiden. Außerdem sichert eine automatische Bremse die Last in jeder Lage. Die automatische Endabschaltung sorgt dafür, dass der Seilhebezug in der Endposition sicher abschaltet. Zur Befestigung sind zwei Doppelschellen vorgesehen. Die Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle beträgt vier, ohne Umlenkrolle acht Meter pro Minute.

Ausstattung:
12 m Drahtseil (drallfrei, Ø 4,0 mm)
Umlenkrolle mit Lasthaken
Bedienungsschalter mit Not-Aus
Motor mit Thermoschalter
Lasthaken mit Sicherheitsbügel
Automatische Bremse sichert die Last in jeder Lage

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 15.6 kg · Hubhöhe (mit Umlenkrolle): 5700 mm · Hubhöhe (ohne Umlenkrolle): 11500 mm · Leistung: 1000 W · Produktabmessung, Breite: 144 mm · Produktabmessung, Höhe: 305 mm · Produktabmessung, Länge: 381 mm · Seil-Länge: 12 m · Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle): 4 m/min · Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle): 8 m/min · Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle): 500 kg · Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle): 250 kg

Lieferumfang:
1x Seilhebezug TC-EH 500

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
305 mm
Produktabmessung, Länge:
381 mm
Produktabmessung, Breite:
144 mm
Marke:
Einhell
Hubhöhe (ohne Umlenkrolle):
11500 mm
Hubhöhe (mit Umlenkrolle):
5700 mm
Tragfähigkeit (ohne Umlenkrolle):
250 kg
Tragfähigkeit (mit Umlenkrolle):
500 kg
Seilgeschwindigkeit (ohne Umlenkrolle):
8 m/min
Seilgeschwindigkeit (mit Umlenkrolle):
4 m/min
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
1000 W
Seil-Länge:
12 m
Gewicht:
15.6 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Elektrischer Seilhebezug
Weitere Suchbegriffe: Einhell, 2255140, TC-EH 500, flaschenzug, seilhebezug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 108,02*
€ 133,66*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,73*
€ 134,40*
Frei Haus
ab € 112,42*
€ 145,74*
2 Tage
151
€ 6,99*
ab € 129,68*
€ 157,15*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 140,36*
€ 170,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,38*
€ 202,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,71*
€ 199,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-4985424
ab € 52,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.