Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VLP-1303 USB Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V 0.01 - 3 A 123 W OVP Anzahl Ausgänge 3 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1629369-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8146845
EAN/GTIN:
     4053199518708
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
voltcraft labornetzgerät
labornetzgerät
VOLTCRAFT VLP-1303 USB Labornetzgerät, einstellbar 0 - 30 V 0.01 - 3 A 123 W OVP Anzahl Ausgänge 3 x

VOLTCRAFT VLP-1303 USB Labornetzgerät

Elektronisch linear geregelt (absolut oberwellenfrei)
3 Ausgänge
Überspannungsschutz (OVP)

Das linear geregelte Labornetzteil bietet oberwellenfreie Spannung in allen Lastbereichen und verfügt zusätzlich über USB Ausgänge für Entwicklung / Qualitätssicherung und für Ladevorgänge. Es ist für alle Anwendungen im Labor geeignet, bei welchen Schaltnetzteile an Ihre physikalischen Grenzen stoßen. Das Gerät ist robust, dauerkurzschlussfest, überspannungsgeschützt, verfügt über eine Temperaturabschaltung.

USB Test und Entwicklungsbuchse
Mit dem VOLTCRAFT VLP-1303 USB kann ein angeschlossenes USB Gerät "gestresst" werden. Mehr und mehr Geräte mit USB-Host Anschluss werden entwickelt. Zu testende Geräte sollen z.B. problemlos mit USB Ports zurecht kommen, welche nicht immer USB Spezifikationen einhalten. Das VLP-1303 USB hat diese Test und Entwicklungsbuchse eingebaut.

USB Strombegrenzer
Ein frei einstellbarer Strombegrenzer der USB Testbuchse simuliert einen USB Anschluss, welcher weniger als 500 mA zur Verfügung stellt. So können z.B. USB Sticks getestet werden, ob sie auch mit weniger Strom zurecht kommen.

USB Unter- und Überspannung
Die USB Spannung an der Test-Buchse kann stufenlos von 3,9 V bis 6,2 V eingestellt werden. Bei 5,1 V rastet das Potentiometer ein. Zur Sicherheit muss der Modus "Überspannung" extra zugeschaltet werden. Eine Unterspannung kann jederzeit eingestellt werden.

Labor Spannung präzise einstellen
Das 10-Gang Potentiometer erleichtert die exakt benötigte Einstellung der Ausgangsspannung von 0 - 30 V.

Lautlose Kühlung
Linear geregelte Netzteile müssen im Gegensatz zu Schaltnetzteilen ordentlich gekühlt werden. Das VLP-1303 USB verfügt über überdimensionierte, passive Kühlkörper. Lüfter sind nicht notwendig und es ist genügend thermische Reserve vorhanden, um das Labornetzteil maximal zu belasten.

QuickCharge 2.0 Ladebuchse
Unabhängig von der USB Test und Entwicklungsbuchse ist eine weitere USB Ladebuchse eingebaut. Mobil-Geräte oder auch Laborgeräte mit USB-Versorgung können im Laboralltag problemlos versorgt werden.

Ausstattung:
Hochgenaues Mehrgang-Potentiometer · USB-Entwicklermodus von 4,0 bis 6,2 V · USB-Schnellladeanschluss mit 5 V / 9 V / 12 V.

Technische Daten:
Anschlüsse (Details): Sicherheits-Messbuchsen 4 mm (Ausgang 1),USB Test und Entwicklungsbuchse (Ausgang 2),USB Ladebuchse (Ausgang 3) · Anzahl Ausgänge: 3 x · Ausgangsspannung (max.): 30 V · Ausgangsspannung (min.): 0 V · Ausgangsspannung 2 (max.): 6.2 V · Ausgangsspannung 2 (min.): 4 V · Ausgangsspannung 3 (max.): 12 V · Ausgangsspannung 3 (min.): 5 V · Ausgangsstrom (max.): 3 A · Ausgangsstrom (min.): 0.01 A · Ausgangsstrom 2 (max.): 2.5 A · Ausgangsstrom 2 (min.): 0.01 A · Ausgangsstrom 3 (max.): 2.5 A · Ausgangsstrom 3 (min.): 0 A · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Gewicht: 6.6 kg · Labornetzgeräte-Besonderheiten: OVP · Leistung: 123 W · Netzanschluss: IEC 320 C14 · Produktabmessung, Breite: 260 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm · Technologie (Netzgeräte): linear geregelt · Temperatur (max.): 40 °C · Temperatur (min.): 5 °C · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Labornetzgerät ,Netzkabel,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 270 x 260 x 115 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
260 mm
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Labornetzgeräte-Besonderheiten:
OVP
Netzanschluss:
IEC 320 C14
Technologie (Netzgeräte):
linear geregelt
Typ (Hersteller-Typ):
VLP-1303 USB
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangsstrom 2 (max.):
2.5 A
Ausgangsstrom 2 (min.):
0.01 A
Ausgangsstrom 3 (max.):
2.5 A
Ausgangsstrom 3 (min.):
0 A
Ausgangsstrom (max.):
3 A
Ausgangsstrom (min.):
0.01 A
Ausgangsspannung 2 (max.):
6.2 V
Ausgangsspannung 2 (min.):
4 V
Ausgangsspannung 3 (max.):
12 V
Ausgangsspannung 3 (min.):
5 V
Ausgangsspannung (max.):
30 V
Ausgangsspannung (min.):
0 V
Anzahl Ausgänge:
3 x
Leistung:
123 W
Anschlüsse (Details):
Sicherheits-Messbuchsen 4 mm (Ausgang 1) | USB Test und Entwicklungsbuchse (Ausgang 2) | USB Ladebuchse (Ausgang 3)
Temperatur (max.):
40 °C
Temperatur (min.):
5 °C
Gewicht:
6.6 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Labornetzgerät|ツ| einstellbar
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, VOLTCRAFT, VC-8146845, VLP-1303 USB, netzgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,79*
€ 251,26*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 203,77*
€ 251,28*
€ 3,50*
ab € 218,77*
€ 268,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,28*
€ 299,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,50*
€ 295,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,56*
€ 266,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,77*
€ 242,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.