Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta Ohm HD 2903 TO1 Anemometer 0.05 bis 20 m/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628152-BP
Hersteller:
     Delta Ohm
Herst.-Nr.:
     HD2903TO1
EAN/GTIN:
     4058175801577
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Delta Ohm HD 2903 TO1 Anemometer 0.05 bis 20 m/s

Anemometer HD 2903 TO1

Einstellbare Geschwindigkeitsmessbereiche
Fühlerlänge: 150 mm
4 bis 20 mA
Versionen mit festen oder kabelgebundenen Fühlern
AISI 304 Edelstahlfühler

Aktive Luftgeschwindigkeits-Messumformer für Lüftungskanäle in verschiedenen Bauformen mit einstellbaren Messbereichen.

Ausstattung:
DIP Schalter zum Einstellen der Messbereiche (0,05…1 m/s - 0,1… 2 m/s - 0,2…10 m/s - 0,2…20 m/s).

Technische Daten:
Genauigkeit: 0.3 °C · Messbereich Temperatur (max.): +60 °C · Messbereich Temperatur (min.): -10 °C · Messbereich Wind-Geschwindigkeit: 0.05 bis 20 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (max.): 20 m/s · Messbereich Windgeschwindigkeit (min.): 0.05 m/s · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 44 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 18 - 40 V DC oder 24 V AC · Weitere technische Daten: Genauigkeit bei 50% rF und 1013 hPa:
Genauigkeit im Bereich 0…1 m/s: ± (0,1 m/s ± 3% v. Messwert)
Genauigkeit im Bereich 0…2 m/s: ± (0,15 m/s ± 3% v. Messwert)
Genauigkeit im Bereich 0…10 m/s: ± (0,5 m/s ± 3% v. Messwert)
Genauigkeit im Bereich 0…20 m/s: ± (0,7 m/s ± 3% v. Messwert) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messumformer mit Sonde (fest oder kabelgebunden, je nach Typ) · Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 84 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Messbereich Temperatur:
-10 bis +60 °C
Marke:
Delta Ohm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Genauigkeit:
0.3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+60 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-10 °C
Messbereich Windgeschwindigkeit (max.):
20 m/s
Messbereich Windgeschwindigkeit (min.):
0.05 m/s
Spannungs-Versorgung (Details):
18 - 40 V DC oder 24 V AC
Messbereich Wind-Geschwindigkeit:
0.05 bis 20 m/s
Produkt-Art:
Anemometer
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, anemometer, Delta Ohm, HD2903TO1, HD 2903 TO1, luftmengenmesser, windmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,34*
€ 375,44*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 315,83*
€ 375,45*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 523,63*
€ 598,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,45*
€ 446,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,31*
€ 443,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,63*
€ 387,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,83*
€ 375,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.