Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEX GS-911 WiFi Motorrad Diagnosetool 10-Pin Passend für (Auto-Marke): BMW (Motorrad) 10 Fahrzeuge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1628112-BP
Hersteller:
     HEX
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     6009900323343
Suchbegriffe:
HEX
GS-911 WiFi
VCDS
VCDS Software
HEX GS-911 WiFi Motorrad Diagnosetool 10-Pin Passend für (Auto-Marke): BMW (Motorrad) 10 Fahrzeuge 1 St.

GS-911wifi Hobby / Enthusiast Interface und Software für bis zu 10 BMW Motorräder

Service Arbeiten selbst erledigen
Mobil und unabhängig einsetzbar
Softwareupdates via Download
Support & Service nach dem Kauf
Einfache Bedienung, Schneller Auto-Scan
Weiterführende Informationen über Herstellerforum & FAQ´s

Das GS-911wifi ist eine der führenden PC Soft- & Hardware Erweiterung zur professionellen Steuergerätediagnose an modernen BMW Motorrädern. Es besteht aus einem GS-911wifi Interface für PC´s mit USB Anschluss und der GS-911 Diagnosesoftware. Das GS-911wifi kann die Daten neben USB auch über WiFi (W-Lan) übertragen, hinzu kommt die Möglichkeit Plattform unabhängig über einen Browser auf mobilen Endgeräten wie Handys, Smartphone und Blackberrys zu arbeiten. Das GS-911wifi ist somit auch Apple iOS (iPhone, iPad) tauglich!

Ideal als Helfer und Notfalltool auf jeder Tour. Überprüfen Sie die Steuergeräte Ihrer BMW eigenständig.
Lesen Sie Ihren Fehlerspeicher selber aus, denn wenn es ein Problem gibt, ist die nächste Werkstatt oftmals weit entfernt!

Führen Sie mit Hilfe des GS-911wifi Reparaturen, Servicearbeiten, Grundeinstellungen, Nachrüstungen und Sonderwünsche an Ihrem BMW Motorrad unabhängig und selbst aus. Nahezu auf Werkstattniveau können sehr viele Diagnosefunktionen durchgeführt werden.
Eine Funktionsübersicht für die einzelnen Motorradmodelle finden Sie unter Dokumente & Downloads auf dieser Seite.

Serviceintervalle zurückstellen
Codierungen vornehmen
Echtzeitwerte anzeigen
Fehler lesen / löschen
und vieles mehr...
Hinweise:
Die Hobby / Enthusiast Version ist für Servicearbeiten an bis zu 10 Motorräder lizensiert - ab dem 11. Fahrzeug stehen nur die Grundfunktionen zur Verfügung, die Profi / Professional Version ist ohne Begrenzung
Für Modelle ab MJ 2017 mit OBD-2 Buchse ist zusätzlich der original GS-911 OBD-2 Diagnoseanschluss Adapter nötig.
Für ältere Modelle steht eine spezielle "3 Pin" Interface Variante zur Verfügung.
Fahrzeuginformationen abrufen

Ausstattung:
Kompaktes WLAN fähiges Interface mit 10-poligen Diagnose Steckanschluss im stabilem Kunststoffgehäuse - Robuste Ausführung für sicheren Kontakt und Langlebigkeit – USB Anschluss 2.0 - Drei 2farbige Kontroll-LED für die Statusüberwachung - Auswechselbares USB Anschlusskabel mit ca. 180cm Länge

Technische Daten:
Geeignet für: Alle modernen BMW Motorräder mit rundem Diagnoseanschluss (10-Pin) · Lizenz für: 10 Fahrzeuge · Passend für (Auto-Marke): BMW (Motorrad) · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Stromversorgung: Über OBD2 Steckplatz,USB

Lieferumfang:
Wifi Interface mit USB Anschlusskabel · Stabile Transporttasche · Aktuelle deutsche und englische GS-911 Softwarelizenz für bis zu 10 Motorrädern (Vollversion als Download, mehrplatzfähig) · Installationsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Rechner mit mit 50 mB freien Speicherplatz · 2 GB RAM · Windows 7 oder neueren (nicht Windows RT) Betriebssystem · USB 2.0 (oder höher) Anschluss

Hinweis:
App´s für die mobile Verwendungen müssen ggf. in den jeweiligen App Stores runtergeladen werden
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
HEX
Passend für (Auto-Marke):
BMW (Motorrad)
Lizenz für:
10 Fahrzeuge
Geeignet für:
Alle modernen BMW Motorräder mit rundem Diagnoseanschluss (10-Pin)
Stromversorgung:
Über OBD2 Steckplatz | USB
Produkt-Art:
Motorrad Diagnosetool 10-Pin
Weitere Suchbegriffe: VCDS kaufen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 353,53*
€ 502,60*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 425,40*
€ 502,61*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 585,50*
€ 677,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,61*
€ 598,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,62*
€ 592,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,67*
€ 557,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,73*
€ 536,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,40*
€ 506,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.