| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1627341-BP Herst.-Nr.: 20539 EAN/GTIN: 4250234505390 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Lampenhalterung
walimex pro LED Scuuba Lampenhalterung ALU
Lampenhalterung mit Kugelanschluss für das Scuuba Befestigungssystem Lampenhalterung passend zur Scuuba 860 LED Unterwasser Lampe Zur Verbindung mit dem Scuuba Halteclip und dem Scuuba Haltegriff Hochwertiges Aircraft-Aluminium, CNC gefräst und schwarz eloxiert Gewicht nur 60 g, Länge 10,5 cm Passend für alle Lampen mit Gehäusedurchmesser 24 bis 25 mm
Diese Halterung ist in Kombination mit der walimex pro LED Leuchte Scuuba 860, dem Halterungsclip und der Halterung eine Ergänzung um die Lampe schnell und einfach zu montieren. Es kann somit optimal angewendet werden und das Kugelgelenk dient der variablen Ausrichtung der Leuchte.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang: •1x walimex pro LED Scuuba Lampenhalterung
Hinweis: Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Lampenhalterung |
|
| | |
| | | |
| |