Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627338-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21300
EAN/GTIN:
     4056929213003
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21300
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro LED Versalight 500 Bi Color

Hochwertige und vielseitige Flächenleuchte mit 504 Profi Foto- und Video-LEDs
Vielseitige und leistungsstarke Bi Color Version mit 3.300 bis 5.600 Kelvin
Max. Leistung 32 Watt, max. Leuchtstärke 2.900 Lux/1m
Stromversorgung per Netzanschluss oder 2x NP-F Akku
Alle Funktionen per Fernbedienung steuerbar
Beleuchtetes Display mit Anzeigen für Helligkeit, Farbtemperatur, Akkustatus, Funkkanal und -gruppe
Vollwertige Komfortausstattung inkl. Lichtklappen, Netzteil, Fernbedienung, Diffusorscheibe, Handgriff und Befestigungsadapter für Stative

Vielseitige Flächenleuchte mit kompletter Ausstattung
Mit der walimex pro Versalight Serie erhalten Sie eine Flächenleuchte, die durch ihre Fülle an modernen Ausstattungsfeatures, ihre Leistungsfähigkeit und ihren kleinen Preis überzeugt. Diese Flächenleuchte bietet Ihnen ein breites Spektrum an hochwertiger Beleuchtung für Ihre Foto- oder Videoprojekte. Die regelbare Farbtemperatur und Leuchtstärke, eine Funk-Fernbedienung, Lichtklappen, eine Diffusorscheibe sowie der mögliche Betrieb per NP-F Akkus machen diese LED Leuchte so vielseitig und komfortabel in der Anwendung. Die walimex pro Versalight LED Flächenleuchten sind ideal für Foto- und Videoanwendungen wie People- und Portraitfotografie, Interviews oder auch die Produktfotografie.


Vielseitige und leistungsfähige Bi Color Flächenleuchte
Die walimex pro LED 500 Versalight Bi Color Flächenleuchte bietet mit 504 hochwertigen Foto- und Video-LEDs sowie einer maximalen Leistung von 32 Watt eine hohe Leuchtstärke als Unterstützung für Ihre Foto-und Videoprojekte. Die Farbtemperatur ist von 3.300 bis 5.600 Kelvin in 100-Kelvin-Schritten einstellbar und sorgt für optimale Gestaltungsmöglichkeiten bei Ihren Projekten. Mit einer enormen Leuchtstärke von maximal 2.900 Lux auf 1 Meter Entfernung bietet diese Flächenleuchte zusätzlich hohe Leistungsreserven. Die Leistung ist von 10% bis 100% (bei 3.300 und 5.600 Kelvin) und von 25% bis 100% (von 3.400 bis 5.500 Kelvin) stufenlos am Gerät oder per Fernbedienung dimmbar. Der Abstrahlwinkel von 60° ist sowohl für kürzere als auch weitere Entfernungen zum Motiv die ideale Wahl und ermöglicht somit den Einsatz sowohl im Studio als auch beim mobilen Einsatz.


Komfortable Bedienung mit kompletter Ausstattung
Diese hochwertige LED Flächenleuchte verfügt über ein passiv gekühltes und sehr gut verarbeitetes, kompaktes und dabei leichtes Gehäuse.

Die walimex pro LED 500 Versalight Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur, die Steuerungskanäle sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt. Die serienmäßig montierten Lichtklappen erlauben eine exakte Positionierung und Fokussierung des Lichtes. Die verwendeten LEDs sind speziell für die Verwendung im Foto- und Videobereich konstruiert, flickerfrei und bieten mit einem Farbwiedergabeindex von 88 bis 90 Ra CRI eine sehr gute Lichtqualität. Im Lieferumfang der walimex pro LED 500 Versalight Bi Color Leuchte ist eine weiße Milchglasscheibe enthalten. Diese Diffusorscheibe sorgt für ein besonders weiches und homogenes Licht.


Leicht, kompakt, mobil - Ideal für den Einsatz im Studio oder Mobil
Die Versalight 500 LED Leuchte kann per Netzteil mit 5 Meter Anschlusskabel oder mit zwei NP-F Akkus (ab NP-F 750 oder stärker) betrieben werden. Die sehr energiesparenden und effizienten LED Dioden erwärmen sich im Betrieb nicht und ermöglichen somit eine lange Einsatzzeit. Mit zwei NP-F 960 oder 970 Akkus lassen sich die Leuchten 4 bis 6 Stunden lang im Akkumodus betreiben.

Die kompakten Abmessungen von 25 x 17 x 3,5 cm und das geringe Gewicht von lediglich 720 Gramm inkl. Lichtklappen machen den Transport und den Aufbau dieser Flächenleuchte sehr einfach. Die Leuchte besitzt insgesamt drei 1/4 Zoll Anschlussbuchsen am unteren Ende und an den Seiten des Gehäuses. Somit kann die Leuchte sowohl im Quer- als auch im Längsformat eingesetzt werden. Per mitgelieferter Stativhalterung mit 1/4 Zoll Anschluss kann diese Flächenleuchte auf einem Lampenstativ befestigt und geneigt werden. Für noch mehr Variabilität sorgt der ebenfalls im Lieferumfang enthaltene Handgriff, mit dem Sie Ihr Motiv zusätzlich individuell ausleuchten können.


Höchster Komfort durch die intelligente Fernsteuerung
Die Leuchten der Versalight Serie lassen sich sowohl über die ergonomischen Bedienelemente am Gerät als auch per Funk-Fernbedienung steuern. Am Gerät oder per Fernbedienung lässt sich die Leuchtstärke sowie die gewünschte Farbtemperatur einstellen. Beim Einsatz mehrerer Leuchten stehen Ihnen bis zu 16 Steuerungskanäle und 6 Gerätegruppen zur Verfügung. Hierüber können Sie bestimmte Gruppen definieren oder z.B. mit nur einer Fernbedienung entweder alle Leuchten gleichzeitig oder individuell steuern. Ein Komfort, den sie schon nach kurzer Zeit nicht mehr missen wollen.

Eigenschaften:
• Vielseitige und leistungsfähige Bi Color Flächenleuchte mit umfangreicher Ausstattung
• Als Flächenleuchte im Studio oder mobil einsetzbar
• Ideal für Fotoshootings, Interviews, Videoprojekte, Produktfotografie uvm.
• Leicht und kompakt für einfachen Transport
Ausstattung:
• 504 Profi-Foto- und Video-LEDs
• 32 Watt max. Leistung
• Farbtemperatur: 3.300 bis 5.600 Kelvin, in 100 Kelvin-Schritten einstellbar
• Leuchtstärke stufenlos von 10% bis 100 % bzw. 25% bis 100% dimmbar
• Lichtstärke: 11500 Lux 0,5m, 2900 Lux/1 m, 720 Lux/2m
• CRI Wert von 88-90 Ra
• Abstrahlwinkel: 60°
• Beleuchtete Anzeige am Gerät
• Funk Fernbedienung
• Netz- oder Akkubetrieb
• Inklusiv 1 Diffusorscheibe für ein sanftes, blendfreies Licht
• Lampenstativhalterung und Handgriff
• Abmessungen (BxHxT): 25 x 17 x 3,5 cm
• Gewicht Leuchte: 720 g inkl. Lichtklappen und Diffusorscheibe
• Spannungsversorgung: Per Netzteil oder zwei Sony NP-F Akkus (Akkus nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED 500 Versalight Bi Color LED Flächenleuchte
1x Netzteil mit 5 m Anschlusskabel
4x Lichtklappen
1x Weißton Diffusorscheibe
1x Neigbare Halterung für Lampenstative (1/4 Zoll Anschluss und Blitzschuh Halterung)
1x Handgriff mit 1/4 Zoll Anschluss
1x Fernbedienung mit Display

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 178,79*
€ 200,56*
Lager 102
403
Frei Haus
ab € 178,80*
€ 200,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,61*
€ 231,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,18*
€ 221,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.