Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro GoPro Adapter 20886 Befestigungs-Clip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627311-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20886
EAN/GTIN:
     4250234508865
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20886
GoPro Adapter
Walimex Pro GoPro Adapter 20886 Befestigungs-Clip

walimex pro GoPro Adapter

in Deutschland gefertigt
aus sehr leichtem und eloxiertem Aluminuim
geeignet für die GoPro Hero 3
mit 1/4 Zoll Gewindebohrung

Der walimex pro GoPro Adapter ist perfekt für die Montage einer GoPro an Handstative. Der Adapter besteht aus Luftfahrtaluminium und wurde in Deutschland gefertigt und eloxiert. Das hochwertige Aluminium macht ihn zu einem perfekten Begleiter in extremen Situationen. Das seitlich angebrachte Gewinde zum verschrauben der Kamera ersetzt die Hutmutter.

Lieferumfang:
•1x walimex pro GoPro Adapter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Befestigungs-Clip
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,68*
€ 11,26*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 11,28*
€ 3,50*
ab € 10,87*
€ 13,77*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 19,42*
€ 23,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.