Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Y-Kabel 20151 Adapterkabel Länge=165 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627018-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20151
EAN/GTIN:
     4250234501514
Suchbegriffe:
04250234501514
Walimex Pro
20151
Y-Kabel
Walimex Pro Y-Kabel 20151 Adapterkabel Länge=165 mm

walimex pro Y-Kabel für Light Shooter

Kabel zur Verbindung von zwei Light Shootern an einer Stromversorgung
Kompatibel mit walimex pro Light Shooter 180 und 360

Doppeltes Licht – eine Stromquelle
Mit dem Y-Kabel können Sie zwei Light Shooter gleichzeitig mit einem Powerblock II bzw. Power Porta verbinden, wodurch Sie im Einsatz besonders flexibel sind. Dies ist vor allem praktisch, wenn Sie wenig Platz für die Stromversorgung haben, aber trotzdem von zwei Seiten bzw.mit mehreren Light Shootern fotografieren möchten. Das Y-Kabel ist einfach zu verwenden und kompatibel mit dem walimex pro Light Shooter 180 bzw. 360.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 165 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 165 mm x 60 mm
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Adapterkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 12,90*
8 Tage
77
€ 6,99*
ab € 24,43*
€ 25,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.