Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626813-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21379
EAN/GTIN:
     4056929213799
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21379
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro Soft LED 520 Brightlight Bi Color Set

Professionelle LED Flächenleuchte im hochwertigen Metallgehäuse
Hier im Set inkl. 2x NP-F 960 Akkus
Soft LED Serie für besonders weiches und dabei extrem hochwertiges Licht
Sehr weiches und nicht blendendes Licht, ideal für Baby- People-, Portrait- und Hochzeitsfotografie sowie Interview
Große, quadratische Ausführung mit Lichtklappen
160 SMD-Hochleistungs-LEDs, 40 Watt Leistung
Bi Color Version, 3200-5600 Kelvin, CRI 93-95 Ra
Beleuchtetes LCD Display mit Anzeige und Regelung von Farbtemperatur und Leistung
2x NP-F und 1x V-Mount Akku Aufnahme
Komplette Lichtlösung inkl. Dual Akku Ladegerät und hochwertiger Tasche

Set aus SOFT LED Flächenleuchte und zwei passenden, leistungsfähigen NP-F 960 Akkus


Höchste Qualität für vielfältige Einsatzbereiche
Walimex pro Soft LED Brightlight bedeutet neueste und leistungsstarke LED-Technologie in echter Profiqualität. Diese quadratische Flächenleuchte aus der Brightlight Soft LED Serie verfügt über eine maximale Leistung von 40 Watt und überzeugt mit herausragender Produkt- und Lichtqualität sowie komplettem Lieferumfang.

Durch die Anordnung der hochmodernen SMD-Hochleistungs-LED' s im äußeren Rahmen der Leuchte und die Wiedergabe des Lichtes über die speziell konstruierte Diffusorscheibe erhalten Sie ein außergewöhnlich weiches und gleichmäßiges Licht, welches weder blendet noch reflektiert.

Die Walimex pro Soft LED 520 Brightlight Bi Color Leuchte ist ideal für anspruchsvolle Foto- und Videoanwendungen wie Baby- People-, Portrait-, Hochzeitsfotografie oder auch Interviews. In der Fotografie sind die Einsatzgebiete dieser walimex pro LED Leuchte fast unbegrenzt.


Komfortable Bedienung, technisch auf dem allerneuesten Stand
Diese hochwertige LED Flächenleuchte verfügt über ein passiv gekühltes und hervorragend verarbeitetes Metallgehäuse. Die Soft LED 520 Leuchte ist mit einer hintergrundbeleuchteten LCD Anzeige ausgestattet, die Ihnen die Lichtstärke, die Farbtemperatur sowie den Batteriestatus in Prozent anzeigt.

Die Leuchtstärke der walimex Soft LED 520 Brightlight ist stufenlos von 10 bis 100% dimmbar. Die Farbtemperatur lässt sich von 3200 bis 5600 Kelvin in 100 Kelvin Schritten einstellen. Die serienmäßig montierten Klappen erlauben eine exakte Positionierung des Lichtes und lassen sich bei Bedarf demontieren. So ist jederzeit eine schnelle und genaue Anpassung des Lichtergebnisses an Ihre Wünsche möglich. Beim Wechsel der Farbtemperatur verändert sich die Leuchtstärke nicht (wie sonst bei herkömmlichen LEDs). Die hier verwendeten Hochleistungs-SMD-LED sind deutlich leistungsstärker als herkömmliche LED und überzeugen zusätzlich durch Licht mit extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI (Colour Rendering Index) Werten.

Durch eine absolut flimmerfreie Lichtwiedergabe mit einem extrem hohen Farbwiedergabeindex CRI von 93 bis 95 Ra ist diese LED Leuchte so hervorragend auch für ambitionierte Fotografen mit höchsten Qualitätsansprüchen geeignet.

Die walimex pro Soft LED 520 Brightlight kann per Netzteil oder mit 2 NP-F Akkus (ab NP-F 750 oder stärker) sowie einem V-Mount Akku betrieben werden. Durch die hochwertige Konstruktion und Ausführung ist diese hochmoderne LED Leuchte sehr energieeffizient und erwärmt sich nicht.


Flexibel anpassbar
Die walimex pro Soft LED 520 Brightlight kann durch die serienmäßig im Lieferumfang enthaltene U-Halterung mit Spigot Zapfenhalterung oder 5/8 Zoll Gewindeanschluss auf nahezu jedem Lampenstativ montiert werden.


Vollwertige Ausstattung ab Werk
Die walimex pro Soft LED 520 Brightlight Bi Color Leuchte verfügt bereits serienmäßig über eine komplette Ausstattung inkl. hochwertiger Transport- und Aufbewahrungstasche, Netzteil für den Netzbetrieb, NP-F Dual Akkuladegerät (inkl. 12V KFZ Adapter) und deutscher Anleitung.


•Optimal für Hobby- und Profifotografen/Videografen
•Als Flächenleuchte im Studio oder Ausseneinsatz einsetzbar
•Ideal für Interviews, Videoprojekte, Fotoshootings, Produktfotografie uvm.
•Hochwertige Verarbeitung und langlebige Qualitätsausstattung in allen Baugruppen
•Inkl. umfangreicher Vollausstattung ab Werk


Wir empfehlen für den mobilen Einsatz die Verwendung von leistungsstarken NP-F 960 Akkus. Mit 2 leistunsstarken NP-F Akkus haben Sie genug Reserven für einen ganzen Arbeitstag. Für den Betrieb sind 2 Akkus notwendig, diese können selbstverständlich mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden


Information mitgelieferter Akku


Hochwertiger Ersatzakku für Sony NP-F Akku Mounts
Bei der Entwicklung dieses Akkus standen Produktqualität, Passgenauigkeit, Zellenoptimierung, Leistungskraft und Langlebigkeit des Akkus im Mittelpunkt.


Er ist voll kompatibel zum Originalakku und kann problemlos mit dem Original-Ladegerät aufgeladen werden.


Der Akku ist in Qualität, Verarbeitung und Leistung dem Originalakku ebenbürtig. Lückenlose Qualitätskontrollen gewährleisten den hohen Standard dieses Akkus.


Akkus für den Sony NP-F Mount haben sich in vielen Bereichen der Foto/Video Branche als Universallösung für bezahlbare und hochwertige Energieversorgung per Akku etabliert. Dieser Lithium-Ionen Akku ist hervorragend für die Verwendung mit Camcordern oder anderen Videoaufnahmegeräten mit Sony NP-F Akku Aufnahme geeignet. Besonders im Bereich von LED Foto-Video (Kopflicht) oder Flächenleuchten sind diese Akkus der NP-F Baureihe sehr beliebt und überzeugen durch hohe Kapazitäten bei einem sehr guten Preis Leistungs-Verhältnis.


Dieser Akku verfügt mit einer Kapazität von 6600mAh und 48,8 Wh bei 7,2-7,4 V über sehr hohe Leistungsreserven.


Übersicht:
•Energieleistung (Wh): 48,8 Wh
•Kapazität mAh: 6600 mAh
•Akkutyp: Lithium Ionen
•Spannung Akku: 7,2-7,4 V
•Abmessungen: 70,5 × 38 × 59,7 mm
•Gewicht: ca. 284 g
•kompatibler Akku Mount: NP-F Mount

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Soft LED 520 Brightlight Bi Color Flächenleuchte mit U-Halterung
•1x Lichtklappen (demontierbar)
•1x Netzteil mit Kabel, 1m
•1x Stromkabel, 4m
•1x Dual NP-F Ladegerät
•1x Netzteil Ladegerät
•1x Hochwertige Transport- und Aufbewahrungstasche mit Schaumstoff Inlay
•2x NP-F 960 Akkus 6600mAh

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 345,61*
€ 371,29*
Lager 102
208
Frei Haus
ab € 345,89*
€ 371,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,65*
€ 442,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,39*
€ 434,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,89*
€ 411,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.