| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626703-BP Herst.-Nr.: 20545 EAN/GTIN: 4250234505451 |
| |
|
| | |
| Walimex Pro Lampenhalterung
walimex pro LED Scuuba 860 Set Accessory
Set aus Scuuba Handgriff, Clip und Lampenhalterung mit Kugelanschluss Passend für Walimex pro Scuuba 860 Unterwasser LED Lampe Zur professionellen Stabilisierung bei Foto- und Videoaufnahmen Kugelgelenk zur Befestigung der LED und zur variablen Ausrichtung Anschluss von einer Kamera über ¼ Zoll Schraube oder inkl. Adapter für GoPro Hero Hochfestes Aircraft Aluminium, CNC-gefräst und schwarz eloxiert
Accessory Set für die Unterwasserfotografie Das Accessory Set besteht aus allen Halterungen für die walimex pro Scuuba zum Einstieg ins Fotografieren und Filmen unter Wasser. Inklusive Handgriff für die GoPro Hero oder Kameras mit ¼ Zoll Anschluss sowie Halterungsclip für Kugelgelenke wie an der LED Scuuba 860 verwendet (optional erhältlich).
LED Scuuba 860 Halterung Dieser Handgriff ist in Kombination mit der walimex pro LED Leuchte Scuuba 860 und dem Scuuba ideal, um unter Wasser Aufnahmen mit einer Unterwasserkamera, GoPro Hero oder anderen Action-Cams zu machen. Die Leuchte kann mit dem Halterungsclip montiert werden und durch das Kugelgelenk variabel ausgerichtet werden, um eine ideale Ausleuchtung zu erhalten. Der Handgriff ist aus stabilem Aluminium gefertigt; ein GoPro Adapter von ¼ Zoll Gewinde auf den GoPro Anschluss ist bereits enthalten, um die GoPro Hero unter Wasser einzusetzen. Über das ¼ Zoll Gewinde am Handgriff können jedoch auch andere Unterwasserkameras montiert werden.
LED Scuuba Halterungsclip Dieser Halterungclip ist in Kombination mit der walimex pro LED Leuchte Scuuba 860, der LED Halterung für GoPro schnell und einfach zu montieren. Es kann somit optimal angewendet werden und das Kugelgelenk dient der variablen Ausrichtung der Leuchte.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel
Lieferumfang: •1x walimex pro LED Scuuba 860 Halterung für GoPro, 1x walimex pro LED Scuuba Halterungsclip
Hinweis: Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Lampenhalterung |
|
| | |
| | | |
| |