Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Plate Action Set Gewindesortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626613-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20464
EAN/GTIN:
     4250234504645
Suchbegriffe:
Walimex Pro
20464
Aptaris Plate Action Set
Walimex Pro Aptaris Plate Action Set Gewindesortiment

walimex pro Aptaris Plate Action Set

ideales Set für eine kompakte Second Unit Kamera
Plate passend für Aptaris Rodmodul und Manfrotto PL 501 Stative
mit Rod-, Griff- und Schultermodul
extrem leichtes Luftfahrtaluminium
made in Germany

Aptaris Plate Action Set für Camcorder
Das walimex pro Aptaris Plate Action Set bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität bei Ihrem Dreh. Die Aptaris Plate ist ideal für Camcorder aber auch für alle anderen Kameras geeignet, die über ein ¼ Zoll Gewinde an der Unterseite verfügen. Dank des Aptaris Schnellwechselsystems können Sie somit in kurzer Zeit eine Second-Unit Kamera auf der Aptaris Plate und ihre Hauptkamera beispielsweise in einem Aptaris Universal XL Cage mit dem gleichen Schulterrig verwenden. Zusätzlich bietet sowohl die Aptaris Plate als auch die 15mm Rod Clamp jeweils 3 ¼ Zoll Gewinde für weiteres Zubehör.

Aptaris Plate
Mit dieser Schnellwechselplatte können Sie ganz leicht und günstig Aptaris als Rig-System nutzen – ohne Cage. Dabei ist dieses praktische Zubehörteil weit mehr als nur eine Schnellwechselplatte, mit der Sie beim Filmen bequem zwischen Rig und Stativ wechseln können: Es verfügt über drei ¼ Zoll-Gewinde, an die Sie z.B. einen Magic Arm und somit weiteres Zubehör befestigen können. Die Platte entspricht dem Manfrotto P501 Standard und passt somit auf die gängigsten Stative. Zur Nutzung am Rig-System wird sie direkt am Rodmodul angebracht.
Aptaris Rodmodul
Für noch mehr Flexibilität bietet walimex pro ein Rodmodul für das innovative Cage-System walimex pro Aptaris. Das Rodmodul wird ganz einfach durch eine innovative Schnellverschlusslösung leicht an der Haupteinheit montiert. Für professionelle Ergebnisse können Sie an den Rods mit einem Durchmesser von 15 mm zusätzliches Zubehör wie zum Beispiel einen Follow Focus oder eine Mattebox zur Abschirmung von Sonnenlicht anbringen. Auch in der Anwendung bietet das Rodmodul höchste Flexibilität: Es ist höhenverstellbar und kann dank einem Gewinde an der Unterseite auf einem Stativ oder einer Schnellwechselplatte angebracht werden.

Aptaris Griffmodul
Das Aptaris Griffmodul erweitert nicht nur Ihr Aptaris Cage, sondern kann mit vielen gängigen Rigs kombiniert werden. Dabei wird das Modul einfach an den Rods des Rigs befestigt. Dank des ergonomischen Design liegen die Griffe besonders gut in der Hand. Passend für Rods mit einem Durchmesser von 15 mm (Industriestandard).

Aptaris Schultermodul
Das Aptaris Schultermodul erweitert nicht nur Ihr Aptaris Cage, sondern kann mit vielen gängigen Rigs kombiniert werden. Dabei wird das Modul einfach an den Rods des Rigs befestigt. Passend für Rods mit einem Durchmesser von 15 mm (Industriestandard). Das Schultermodul lässt sich individuell anpassen. Weiche Schaumstoffpolster sorgen zusätzlich für höchsten Tragekomfort in jeder Situation. Das Schultermodul eignet sich für die linke und rechte Schulter.
Aptaris Rod Clamp
Die Rod Clamp können Sie mit dem Schultermodul kombinieren und somit die Position Ihrer Kamera verändern, wenn Sie Kamera und Schultermodul nicht versetzt, sondern auf einer Achse tragen möchten. Zu Befestigung wird die Rod Clamp einfach über die Rods geschoben. Alternativ können Sie die Clamp auch nutzen, um zusätzliches Zubehör anzubringen. Dafür verfügt die Rod Clamp über drei ¼ Zoll Gewinde. Die Klemme ist kompatibel mit 15mm Rods und damit mit den meisten Rigs kombinierbar. Selbstverständlich wird die Rod Clamp wie alle Zubehörteile des Aptaris Systems in Deutschland gefertigt.

Lieferumfang:
walimex pro Aptaris Plate,Rodmodul für walimex pro Aptaris,Griffadapter,Handgriff links,Handgriff rechts,Schulterstützenwinkelstück,2x 300 mm Rods,4x Schaumstoffpolster,walimex pro Aptaris 15mm Rod clamp

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 488,95*
€ 524,20*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 473,84*
€ 524,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,21*
€ 623,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,84*
€ 563,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.