Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Falthintergrund (L x B x H) 580 x 100 x 100 mm Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626452-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20521
EAN/GTIN:
     4250234505215
Suchbegriffe:
Mantona
20521
Green Screen Set für GoPro
Mantona Falthintergrund (L x B x H) 580 x 100 x 100 mm Grün

mantona Green Screen Set für GoPro

Basic-Set für Aufnahmen vor einem Greenscreen mit der GoPro Hero
grüne Beschichtung für Foto- und Videoarbeiten, um Hintergründe digital in das Bild einzuarbeiten, auch ideal zum Freistellen
faltbar, ovale Form und geringes Packmaß
Adapter zur Befestigung der GoPro an Schrauben mit ¼ Zoll Gewinde
extrem leichtes Aluminium-Stativ mit integriertem 3D-Neiger
komfortable Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde
exakte Höhenverstellung durch Kurbel mit zwei Wasserwagen
kraftvolle Federzwinge zur Befestigung von Hintergründen
Klemmweite ca. 45mm

Das Set ist optimal geeignet, wenn Sie Ihre Videos gerne intensiver digital nachbearbeiten. Der grüne Hintergrund ist ideal zur digitalen Einarbeitung von Motiven ins Bild. Das Set besteht unter anderem auch aus einem kompakten Videostativ inklusive Gewindeadapter und garantiert ein schnelles Setup für die GoPro Hero.

Falthintergrund grün 150x200cm
Der Falthintergrund von ist hervorragend geeignet für Pass-, Bewerbungs- oder Portraitaufnahmen. Aber auch unterwegs ist er ein praktischer Helfer. Dafür sorgt nicht nur die Zusammenfaltbarkeit auf ca. ein Drittel der Größe, sondern auch die damit einhergehende Transportabilität. Das ist platzsparend und effektiv. Mit einer Größe von 150x200cm kann er zudem einen großen Teil der fotografischen Anforderungen erfüllen. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für die nötige Stabilität. Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet.

WT-3530 Stativ
Das WT-3131 Basic-Stativ zeichnet sich vor allem durch seine Kombination aus Stativ und 3D-Neiger aus. Mit einer Transportlänge von nur ca. 57cm ist dieses Set ideal für unterwegs und besonders für Foto-Reisen unentbehrlich. Das Aluminium-Material ist dabei zudem extrem leichtgewichtig, dennoch aber sehr robust, so dass ausreichend Belastbarkeit und Stabilität gegeben sind. Durch die integrierte Kurbel können Sie die Höhe gemäß Ihren Anforderungen über drei Segmente auf bis zu 146cm ausfahren. Der 3D-Neiger verfügt über eine Wasserwaage, eine Libelle und eine Schnellwechselplatte mit 1/4 Zoll Gewinde. Er ist belastbar bis ca. 3kg und somit ideal geeignet für Kompakt- und Spiegelreflexkameras. Ein zusätzliches „Schmankerl“ ist der Haken an der Mittelsäule, an dem Sie zusätzlich noch z.B. eine Aufbewahrungstasche o.ä. anbringen können.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 580 mm

Lieferumfang:
•1x walimex Falthintergrund grün 150x200cm mit praktischer Transporttasche
•1x walimex Studioclip
•1x walimex WT-3530 Basic-Stativ, 146cm mit integriertem 3D-Neiger und Schnellwechselplatte sowie praktischer Transporttasche

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 580 x 100 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
580 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
grün
Produkt-Art:
Falthintergrund
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 69,90*
€ 89,81*
Lager 102
229
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 89,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.