Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Flächenleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626310-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21040
EAN/GTIN:
     4056929210408
Suchbegriffe:
Walimex Pro
21040
Walimex Pro Flächenleuchte

walimex pro LED Sirius 160 Daylight Set Stativ 2,6

Sirius 160 Tageslicht Flächenleuchte mit Stativ im Set
Set inkl. walimex pro FT-8051 Lampenstativ und V-Mount Kabel
Ideal für Video- und Filmaufnahmen, Portrait- und Produktaufnahmen
Hochwertige LED Leuchte mit ca. 6000 Lumen
65 Watt Leistung, 160 Hochleistungs LEDs mit je 0,4W
Farbtemperatur 5600K (±
200 K), stufenlos dimmbar
Farbwiedergabeindex 90-93
Abstrahlwinkel 120 Grad
Diffusorscheibe mit zwei Toren
LED Lebensdauer ca. 50.000 Std
Aluminiumgehäuse passiv gekühlt
Stativ: Arbeitshöhe 90 bis 260 cm, Packmaß 93cm, Gewicht 1,78 kg, inkl. Tasche

Vorkonfiguriertes Set aus Flächenleuchte und passendem Stativ
Bei diesem Set handelt es sich um ein vorkonfiguriertes und passend aufeinander abgestimmtes Set und aus einer Tageslicht Flächenleuchten und einem hochwertigem und dazu passenden Stativ.


Walimex Pro LED Sirius 160 Daylight Flächenleuchte
Walimex Pro LED Sirius 160 Daylight mit stromsparenden Leuchtdioden zur Verwendung in der Fotografie, sowie in der Videographie. Mit einer sehr hohen Beleuchtungsstärke (6000 Lumen, 65Watt Leistung), der dimmbaren Leuchtstärke, einem hohen Farbwiedergabeindex (90-93Ra) sowie dem robusten Gehäuse aus Metall ist die walimex pro LED Sirius 160 Daylight perfekt für den On-Location und Studio Einsatz, egal ob im Foto- oder Videobereich. Das alles zu einem überaus attraktiven Preis.


Hochwertiges Tageslicht stufenlos dimmbar
Diese Flächenleuchte verfügt über 160 Hochleistungs-LED`s, die mit 5600 Kelvin (±200 K) für eine authentische Beleuchtung im Tageslichtbereich sorgen. Die Leuchtstärke ist stufenlos dimmbar.

Die bei dieser Leuchte verbauten, modernen 160 Hochleistungs-LED´s (von der Lichtleistung nicht vergleichbar mit konventionellen, einfachen 160 LED Leuchten mit ca. 10 Watt Gesamtleistung) erzeugen bei ca. 65 Watt maximaler Leistung einen sehr starken Lichtstrom von ca. 6000 Lumen. Der hohe Farbwiedergabeindex CRI von 90-93 Ra sorgt hierbei für eine hohe Farbtreue. Der extrem breite Abstrahlwinkel von 120 Grad führt zu einer gleichmäßigen und homogenen Ausleuchtung, welche zusätzlich durch zwei verbaute Klappen steuerbar ist.


Flügeltore und Gehäuse aus Metall
Um die Lichtrichtung exakt zu steuern und flexibel auf verschiedene Lichtstimmungen zu reagieren, sind an der Leuchte robuste Metalltüren angebracht, welche das Abstrahlverhalten effektiv beeinflussen. Die fest installierte Diffusor Scheibe sorgt für gleichmässiges, weiches und authentisches Licht. Das Aluminium Gehäuse ist mit Kühlrippen ausgestattet und wird passiv gekühlt. Somit wird die hohe Leistung von ca. 65 Watt sicher abgeführt, ohne die störenden Geräusche einer Aktivkühlung zu verursachen.


Montage am Stativ
Die Montage erfolgt über einen herkömmlichen genormten Spigotanschluss, somit kann die Leuchte auf jedem entsprechenden Foto- und Video – Lampenstativ montiert werden.


Stromversorgung
Die Stromversorgung erfolgt direkt über das mitgelieferte Netzteil.


Passendes Lampenstativ bereits im Set enthalten - Daten Lampenstativ


Der ideale Partner für Ihre Blitze, LED´s, Reflektoren oder Softboxen
Das walimex pro FT-8051 Lampenstativ gefällt durch ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Es kann von 90 cm bis auf 260 cm ausgezogen werden und bietet durch seine durchdachte Konstruktion und die hochwertigen Materialien die Standsicherheit, die Ihr Equipment benötigt, egal ob im Studio oder On-Location.


Federdämpfung und hochwertige Verschlüsse
Das Stativ verfügt über 3 federgedämpfte Stativsegmente, von denen 2 ausziehbar und in der Höhe verstellbar sind. Die Federdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für überdurchschnittlichen Komfort und Sicherheit. Einen sicheren Stand gewährleisten die Stativsegmente mit 29, 25 und 21mm Durchmesser in Kombination mit der standfesten Stativbeinspinne und einer Standfläche von 95cm Durchmesser. Die hochwertigen Verschlüsse für die Höhenverstellung sorgen für besonderen Komfort und eine lange Dauerhaltbarkeit in der Praxis.


Kompakt und leicht
Dabei ist das walimex pro FT-8051 Lampenstativ mit 1,78 kg Gewicht und einem Packmaß von 93 cm kompakt und leicht. Sie können an diesem Stativ Studioblitze, LED Leuchten oder auch Reflektoren und Softboxen bis zu einem Gewicht von 4kg verwenden. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll (16 mm Zapfen) und einem 1/4 Zoll Anschlußgewinde ist dieses Studio- und Lampenstativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze bestens geeignet.


Inkl. Tasche
Eine praktische Transport- und Aufbewahrungstasche mit Schultergurt ist bereits im Lieferumfang enthalten und erleichtert Ihnen den Transport dieses Statives.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel

Lieferumfang:
•1x walimex pro Sirius 160 Daylight Leuchte
•1x Netzteil mit Netzkabel
•1x Lampen-Verbindungskabel ca. 170cm, blau
•1x Befestigunsstrip (Klettverschluß) für z.B. Netzteilbefestigung
•1x Gebrauchsanleitung
•1x walimex pro Lampenstativ FT-8051 260 cm
•1x Tragetasche für Lampenstativ FT-8051

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 134,78*
€ 152,97*
Lager 102
582
Frei Haus
ab € 134,79*
€ 152,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,98*
€ 182,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,94*
€ 174,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,79*
€ 160,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.