| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1626229-BP Herst.-Nr.: 20999 EAN/GTIN: 4056929209990 |
| |
|
| | |
| Mantona 20999 GoPro Größe M Schaumstoffeinlage (L x B x H) 295 x 215 x 65 mm
mantona Schaumstoffeinlage GoPro Größe M
passend vorgefertigte Schaumstoffeinlage für GoPro Hero und Zubehör aus mehreren unterschiedlichen Schaumstofflagen für höchste Ansprüche mit modernsten Verfahren hergestellt passend für den mantona Outdoor Schutzkoffer M vorgefräste Zubehörfächer für Saugnapf, Brustgurt, Akku, Fernbedienung, Schrauben, Backdoors uvm sicherer Transport der GoPro und des Zubehörs extrem stabiler und langlebiger Schaumstoff
Passend für mantona Outdoor Schutzkoffer M Die Schaumstoffeinlage für den mantona Outdoor Schutzkoffer M schützt Ihre Gopro Hero optimal beim Transport und bewahrt sie sicher auf. Die Einlage hat vorgefräste Fächer, worin Sie Ihre Zubehörteile wie Saugnapf, Brustgurt, Akku, Fernbedienung, Schrauben, Backdoors und natürlich die GoPro sicher aufbewahren können. Der robuste Schaumstoff schützt vor Beschädigungen und Stößen. Somit haben Sie ihre Action Kamera immer sicher aufbewahrt und griffbereit. Passend für die meisten Action Kameras einschließlich GoPro Hero2, GoPro Hero 3, GoPro Hero 4, GoPro Hero 5 und viele mehr.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Anthrazit,Orange · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 295 mm
Lieferumfang: 1x mantona Schaumstoffeinlage GoPro Größe M
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 295 x 215 x 65 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Orange | Produktabmessung, Höhe: | 65 mm | Produktabmessung, Länge: | 295 mm | Produktabmessung, Breite: | 215 mm | Marke: | Mantona | Farbe: | grau | orange | Produkt-Art: | Schaumstoffeinlage |
|
| | |
| | | |
| |