Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Tech CSRV0207FTDT0180-1 CSRV0207FTDT0180 Metallschicht-Widerstand 18 Ω SMD 0207 1 W 1 % 50 ppm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1621756-BP
Hersteller:
     Viking Tech
Herst.-Nr.:
     CSRV0207FTDT0180-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
metallschichtwiderstand 1w
metallschichtwiderstand
Viking Tech CSRV0207FTDT0180 Metallschicht-Widerstand 18 Ω SMD 0207 1 W 1 % 50 ppm 1 St.

SMD Metallschicht-Widerstandsserie CSRV0207

AEC-Q200

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 1 W · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Metallschicht-Widerstand · Produktabmessung, Länge: 5.9 mm · Produktabmessung, Ø: 2.2 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): CSRV0207FTDT0180 · Widerstandswert (Widerstand): 18 Ω

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.2 mm x 5.9 mm
Produktabmessung, Ø:
2.2 mm
Produktabmessung, Länge:
5.9 mm
Marke:
Viking Tech
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0207
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CSRV0207FTDT0180
Belastbarkeit (elektrisch):
1 W
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
18 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Viking Tech, CSRV0207FTDT0180-1, CSRV0207FTDT0180, Melf, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1062*
Lager 102
1635
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0713*
€ 0,1345*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,18*
€ 23,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1222*
€ 0,1454
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1203*
€ 0,1432
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1053*
€ 0,1253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,1189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0943*
€ 0,1122
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,0848
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,035* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.