Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Tech CSRV0204FTDG3R32-1 CSRV0204FTDG3R32 Metallschicht-Widerstand 3.32 Ω SMD 0204 0.4 W 1 % 50 ppm 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1621193-BP
Hersteller:
     Viking Tech
Herst.-Nr.:
     CSRV0204FTDG3R32-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
SMD Widerstand
0,4w metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand
Viking Tech CSRV0204FTDG3R32-1 CSRV0204FTDG3R32 Metallschicht-Widerstand 3.32 Ω SMD 0204 0.4 W 1 % 50 ppm 1 St. Tape cut

SMD Metallschicht-Widerstandsserie CSRV0204

AEC-Q200

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0204 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.4 W · Produktabmessung, Länge: 3.5 mm · Produktabmessung, Ø: 1.4 mm · Temperatur-Koeffizient: 50 ppm · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 3.32 Ω

Hinweis:
Sonderbestellung, kein Widerrufsrecht.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 1.4 mm x 3.5 mm
Produktabmessung, Ø:
1.4 mm
Produktabmessung, Länge:
3.5 mm
Marke:
Viking Tech
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0204
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CSRV0204FTDG3R32
Belastbarkeit (elektrisch):
0.4 W
Temperatur-Koeffizient:
50 ppm
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
3.32 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Viking Tech, CSRV0204FTDG3R32-1, CSRV0204FTDG3R32, Minimelf, Widerstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,061*
Lager 102
2140
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0768*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,11*
€ 14,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0768*
€ 0,0914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,0903
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,0672
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0408*
€ 0,0486
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.