Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV NYS228C-5-CON Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber, Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1618653-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     NYS228C-5-CON
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
Codierring
Kodierungsring
klinkenstecker 6,3mm stereo
Rean AV NYS228C-5-CON Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Stereo Silber,Grün 1 St.

Klinkenstecker 6,35 mm

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Stecker, gerade

Technische Daten:
AWG: 24 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 1000 · Audio-Kanäle: Stereo · Außen-Ø: 6.35 mm · Herstellerfarbe: Silber,Grün · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -20 - +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Stereo
Herstellerfarbe:
Silber | Grün
Marke:
Rean AV
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau | grün
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NYS228C-5-CON
Typ (Hersteller-Typ):
NYS228C-5-CON
Polzahl (num):
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Außen-Ø:
6.35 mm
AWG:
24
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Temperaturbereich (Details):
-20 - +70 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 6,3 mm, Rean AV, NYS228C-5-CON, klinkenstecker verbinder, klinkensteckerverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
101
2
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,52*
3
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 7,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.