Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau 80 A Wattmeter Stecksystem: Offene Kabelenden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613504-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X5500
EAN/GTIN:
     4056534016662
Suchbegriffe:
EXTRON Modellbau
X5500
80 A
EXTRON Modellbau 80 A Wattmeter Stecksystem: Offene Kabelenden

Wattmeter 80 A

Robustes Alugehäuse
Hintergrundbeleuchtetes LC-Display

Power Watts 80A - Dieses kleine Wattmeter mißt Ströme bis 80A und wird einfach zwischen Stromquelle (Akku) und Verbraucher (Motor/Regler) geschleift.

Ausstattung:
Betriebsspannung: 9 V - 60 V · Kapazität: 0 - 65 Ah · Strom: 0 A - 80 A · Leistung: 0 W - 6554 W.

Technische Daten:
Gewicht: 132 g · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Stecksystem: Offene Kabelenden

Lieferumfang:
Wattmeter.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 50 x 20 mm
Stecksystem:
Offene Kabelenden
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
EXTRON Modellbau
Herst.-Teilenr.:
X5500
Gewicht:
132 g
Produkt-Art:
Wattmeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,40*
€ 22,68*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 15,98*
€ 22,69*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 33,15*
€ 44,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.