Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun SPR Caravan Peak Five 5.0 600332 Solar-Set 110 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613335-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600332
EAN/GTIN:
     4250730291230
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Phaesun SPR Caravan Peak Five 5.0 600332 Solar-Set 110 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Peak Five 5.0

Leistungsstarkes und hochwertiges Solarmodul
Einfache Montage
Inkl. Laderegler und Montagematerial

Dieses Solar-Kit beinhaltet alles um eine optimale Solar-Stromversorgung für den Caravan oder das Segelboot zu ermöglichen. Es ist der Betrieb verschiedenster 12 V Geräte wie z.B. Lampen, Radios, TV/SAT, Pumpen und vieles weitere möglich.
Über den hochwertigen Wechselrichter im Set, können auch 230 V Geräte genutzt werden.

Das Sun Peak SPR-Solarmodul verfügt über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20 % höheren Wirkungsgrad ermöglicht.

Bewährter und sicherer Laderegler LR1218 für EBL. Eignet sich ideal für Wohnmobile und zum Laden von 2 Akkus. Eine integrierte Trenndiode verhindert eine Entladung bei nicht ausreichender Ladespannung.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hoher Wirkungsgrad · Für 12 V- bis 48 V-Akkus in Off-Grid-Systemen · Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Pulsweitenmoduliert · Trenndiode als Tiefentladeschutz · Überladeschutz · Für 1 oder 2 Batterien

Technische Daten:
Kurzschluss-Strom: 6800 mA · Leerlaufspannung: 21.1 V · Leistung: 110 Wp · Modulabmessung Breite: 527 mm · Modulabmessung Höhe: 35 mm · Modulabmessung Länge: 1037 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 6240 mA · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Solarzellen: 32 Zellen, Mono · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Ladestrom max. 18 A · Nennspannung 12 V · Passender Akku: Blei · Abm. (BxHxT) 110 x 75 x 55 mm · Gewicht 160 g · Ladeschlußspannung 14,2 V

Lieferumfang:
Solarmodul SPR110 · Schaudt Solarladeregler LR1218 · Modulbefestigung Kit Easy Mount One · Dachdurchführung · 5 m Modulkabel QuickCap 4 · Batteriekabel 1,5 m mit 20 A Sicherung · Klebeset Easy Bond One · Adapterkabel für EBL · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Nennstrom:
6240 mA
Nennspannung:
12 V
Leerlaufspannung:
21.1 V
Modulabmessung Höhe:
35 mm
Modulabmessung Länge:
1037 mm
Modulabmessung Breite:
527 mm
Kurzschluss-Strom:
6800 mA
Leistung:
110 Wp
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, photovoltaik laderegler, Phaesun, 600332, SPR Caravan Peak Five 5.0, Wohnmobil Solar Set, Camping Solar Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 387,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,14*
€ 554,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,49*
€ 550,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,59*
€ 523,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,87*
€ 482,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,20*
€ 460,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.