Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun SPR Caravan Peak Three 6.0 600330 Solar-Set 110 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613329-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600330
EAN/GTIN:
     4250730291216
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Phaesun SPR Caravan Peak Three 6.0 600330 Solar-Set 110 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Peak Three 6.0

Leistungsstarkes und hochwertiges Solarmodul
Einfache Montage
Inkl. Laderegler und Montagematerial

Dieses Solar-Kit beinhaltet alles um eine optimale Solar-Stromversorgung für den Caravan oder das Segelboot zu ermöglichen. Es ist der Betrieb verschiedenster 12 V Geräte wie z.B. Lampen, Radios, TV/SAT, Pumpen und vieles weitere möglich.
Über den hochwertigen Wechselrichter im Set, können auch 230 V Geräte genutzt werden.

Das Sun Peak SPR-Solarmodul verfügt über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20 % höheren Wirkungsgrad ermöglicht.

Der Steca Solarix PRS Solarladeregler überzeugt durch seine Einfachheit und Leistungsfähigkeit und bietet gleichzeitig ein modernes Design mit komfortabler Anzeige.
Im Halbkreis angeordnete LEDs zeigen auf einem Blick den ladezustand der Akkus an. Dabei kommen innovative Steca-Algorithmen zum Einsatz, die eine optimale Akkupflege gewährleisten.
Der zuverlässige Laderegler ist mit einer elektronischen Sicherung ausgestattet und bietet dadurch einen optimalen Schutz. Er arbeitet nach dem seriellen Prinzip und trennt das Solarmodul von der Batterie zum Schutz vor Überladung.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hoher Wirkungsgrad · Für 12 V- bis 48 V-Akkus in Off-Grid-Systemen · Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Serien-Topologie mit MOSFETs · Automatische Spannungsanpassung · Spannungs- und Stromregelung · PWM-Regelung · Mehrstufige Ladetechnologie · Stromkompensierte Lastabschaltschwelle · Multifunktions-LED · Automatische Lastwiedereinschaltung · Temperaturkompensation · Negative Erdung einer oder positive Erdung mehrerer Klemmen möglich · Monatliche Ausgleichsladung · Über- und Tiefentladeschutz · Verpolschutz · Automatische elektronische Sicherung · Kurzschlussschutz von Last und Modul · Überspannungsschutz am Moduleingang · Leerlaufschutz ohne Batterie · Rückstromschutz bei Nacht · Übertemperatur- und Überlastschutz · Lastabschaltung bei Batterieüberspannung · Mehrfarbige LED · 5 LEDs zeigen Betriebszustände für Betrieb, Ladezustand, Störmeldungen · Geringer Eigenverbrauch

Technische Daten:
Kurzschluss-Strom: 6800 mA · Leerlaufspannung: 21.1 V · Leistung: 110 Wp · Modulabmessung Breite: 527 mm · Modulabmessung Höhe: 35 mm · Modulabmessung Länge: 1037 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 6240 mA · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Solarzellen: 32 Zellen, Mono · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Ladestrom max. 15 A · Nennspannung 12 V, 24 V · Regelungs-Art Serie · Passender Akku Blei-Gel, -Säure, -Vlies · Abm. (B x H x T) 187 x 96 x 45 mm · Akkuspannung 9 - 17 V, 17.1 - 34 V · Ladeendspannung 13.9/27.8 V · Boostladespannung 14.4/28.8 V · Leerlaufspannung Solarmodul 47 V · Schutzart IP31 · Temperaturbereich -25 bis +50 °C

Lieferumfang:
2x Solarmodul SPR110 · Steca Solarladeregler PRS1515 · 2x Modulbefestigung Kit Easy Mount One · Dachdurchführung · 5 m Modulkabel QuickCap 4 · Batteriekabel 1,5 m mit 20 A Sicherung · Klebeset Easy Bond Two · Adapterkabel für EBL · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Nennstrom:
6240 mA
Nennspannung:
12 V
Leerlaufspannung:
21.1 V
Modulabmessung Höhe:
35 mm
Modulabmessung Länge:
1037 mm
Modulabmessung Breite:
527 mm
Kurzschluss-Strom:
6800 mA
Leistung:
110 Wp
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, solar shunt regler, Phaesun, 600330, SPR Caravan Peak Three 6.0, Wohnmobil Solar Set, Camping Solar Set
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 584,71*
€ 696,86*
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 966,21*
€ 1.118,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,86*
€ 829,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 686,08*
€ 816,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,52*
€ 778,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 620,57*
€ 738,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,71*
€ 695,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.