Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun SPR Caravan Peak Two 5.0 600329 Solar-Set 110 Wp inkl. Laderegler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613321-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     600329
EAN/GTIN:
     4250730291209
Suchbegriffe:
Photovoltaik-Laderegler
Solar Shunt Regler
Solar-Laderegler
Solarladeregler
Phaesun SPR Caravan Peak Two 5.0 600329 Solar-Set 110 Wp inkl. Laderegler

Solar-Kit Peak Two 5.0

Leistungsstarkes und hochwertiges Solarmodul
Einfache Montage
Inkl. Laderegler und Montagematerial

Dieses Solar-Kit beinhaltet alles um eine optimale Solar-Stromversorgung für den Caravan oder das Segelboot zu ermöglichen. Es ist der Betrieb verschiedenster 12 V Geräte wie z.B. Lampen, Radios, TV/SAT, Pumpen und vieles weitere möglich.
Über den hochwertigen Wechselrichter im Set, können auch 230 V Geräte genutzt werden.

Das Sun Peak SPR-Solarmodul verfügt über Rückkontakt-Siliziumsolarzellen mit einer einzigartigen Struktur, die einen bis zu 20 % höheren Wirkungsgrad ermöglicht.

Der SunWare Laderegler Fox bietet optimale Ladeeffizienz und Batteriepflege. Steigert die Lebensdauer des Akkus indem vor Überladung und Gasentwicklung geschützt wird. Ausgereifte Technik und intelligente Funktionen bieten höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihr Solarsystem. Die Größe des Kühlkörpers ist auch für hohe Umgebungstemperaturen dimensioniert. Wahlweise können bis zu 2 verschiedene Batterie-Systeme angeschlossen werden.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hoher Wirkungsgrad · Für 12 V- bis 48 V-Akkus in Off-Grid-Systemen · Hergestellt nach ISO 9001 zertifiziertem Verfahren · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Automatische Batteriepflege durch 14-tägige Gasungsladung und 3-stufige Ladekennlinie · Automatische Spannungsanpassung · Aktive Rückstromsperre · Für Modulströme bis zu 20 A · Über- und Tiefentladeschutz · Nachtlichtfunktion einstellbar · LED-Anzeige · Wartungsfrei · Kühlrippen · Abschaltschwelle über Ferndisplay FOX-MD1 (Artikel Nr. 284170) einstellbar

Technische Daten:
Gewicht: 11.52 kg · Kurzschluss-Strom: 6800 mA · Leerlaufspannung: 21.1 V · Leistung: 110 Wp · Modulabmessung Breite: 527 mm · Modulabmessung Höhe: 35 mm · Modulabmessung Länge: 1037 mm · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 6240 mA · Solaranlagen-Besonderheiten: inkl. Laderegler · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Solarzellen: 32 Zellen, Mono · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C

Ladestrom max. 20 A · Laststrom 20 A · Modul-Leistung max. 340 Wp · Nennspannung: 12 V, 24 V · Passender Akku: Blei-Gel, Blei-Säure, Blei-Vlies · Regelungs-Art PWM · Strombedarf 12 mA · Temperaturbereich -25 - +80 °C · Abm. (BxHxT) 126 x 107 x 55 mm · Gewicht: 300 g · Akkuspannung 6 - 17 V, 17.1 - 35 V · Ladeendspannung 13.9/27.8 V · Schutzart IP22

Lieferumfang:
Solarmodul SPR110 · Sunware Solarladeregler Fox 320 · Modulbefestigung Kit Easy Mount One · Dachdurchführung · 5 m Modulkabel · Batteriekabel 1,5 m mit 20 A Sicherung · Klebeset Easy Bond One · Adapterkabel für EBL · Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Phaesun
Solaranlagen-Besonderheiten:
inkl. Laderegler
Nennstrom:
6240 mA
Nennspannung:
12 V
Leerlaufspannung:
21.1 V
Modulabmessung Höhe:
35 mm
Modulabmessung Länge:
1037 mm
Modulabmessung Breite:
527 mm
Kurzschluss-Strom:
6800 mA
Leistung:
110 Wp
Gewicht:
11.52 kg
Produkt-Art:
Solar-Set
Weitere Suchbegriffe: Solarregler, Balkonkraftwerk, Solarset, Solarstrom-Set, solarladeregler 20a, solar shunt regler, Phaesun, 600329, SPR Caravan Peak Two 5.0, Wohnmobil Solar Set, Camping Solar Set
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 474,22*
€ 569,28*
8 Tage
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 833,96*
€ 972,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 569,28*
€ 677,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,68*
€ 670,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,12*
€ 639,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,01*
€ 605,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,22*
€ 564,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sunware
320093
ab € 131,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.