Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 10.0 x 5.0 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612085-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9646
EAN/GTIN:
     4056534036332
Suchbegriffe:
Pichler
C9646
Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 10.0 x 5.0 mm 10 St.

Balsa-Leiste

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 10.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.0 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 10.0 x 5.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.0 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
10.0 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Balsa-Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 7,45*
€ 4,00*
ab € 4,62*
€ 7,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,45*
€ 8,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.