Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 7.0 x 3.0 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612080-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9641
EAN/GTIN:
     4056534036288
Suchbegriffe:
Pichler
C9641
Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 7.0 x 3.0 mm 10 St.

Balsa-Leiste

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 7.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.0 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 7.0 x 3.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.0 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
7.0 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Balsa-Leiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,81*
€ 8,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,13*
€ 7,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,41*
€ 6,44
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.