Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 3.0 x 3.0 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612078-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9639
EAN/GTIN:
     4056534036264
Suchbegriffe:
Pichler
C9639
Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 3.0 x 3.0 mm 10 St.

Balsa-Leiste

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 3.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.0 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 3.0 x 3.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.0 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
3.0 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Balsa-Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,82*
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 4,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,323* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.