Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Kiefernleiste (L x B x H) 1000 x 10.0 x 3.0 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612068-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8654
EAN/GTIN:
     4056534026449
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
Sperrholz
Pichler Kiefernleiste (L x B x H) 1000 x 10.0 x 3.0 mm 10 St.

Kiefern-Leisten

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 10.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.0 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 10.0 x 3.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.0 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
10.0 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Kiefernleiste
Weitere Suchbegriffe: pichler sperrholz, sperrholz, Pichler, C8654
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,98*
€ 16,64
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.