Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Kiefernleiste (L x B x H) 1000 x 6.0 x 3.0 mm 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612067-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C8653
EAN/GTIN:
     4056534026432
Suchbegriffe:
Holzleiste
Kiefer-Vierkantleiste
Linde-Vierkantleiste
Sperrholz
Pichler Kiefernleiste (L x B x H) 1000 x 6.0 x 3.0 mm 10 St.

Kiefern-Leisten

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 6.0 mm · Produktabmessung, Höhe: 3.0 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 6.0 x 3.0 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.0 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
6.0 mm
Marke:
Pichler
Produkt-Art:
Kiefernleiste
Weitere Suchbegriffe: pichler sperrholz, sperrholz, Pichler, C8653
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 9,13*
€ 13,54*
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 13,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,54*
€ 16,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,12*
€ 15,61
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,913* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.